作業工具/電動・空圧工具 :「配管用スパナ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐久性に優れた鍛造鉄製
全長(mm)150 質量(kg)0.2 アズワン品番64-2221-85 パイプ外径(Φmm)20
1個
3,340 税込3,674
当日出荷

1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

アルミ製の弱点を解消、高強度、高耐久性の鉄製 四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ(最小4.5mm巾)の締付け・緩め作業に最適です。 洗濯機パンやユニットバス用の排水トラップを内側から回す作業が可能。 吊り下げ穴は対辺10mmの六角形のデザイン 本体許容トルク392N・m(37.8kgf・m)以内でご使用下さい。
仕様●開口範囲(mm):16~93●全長(mm):250●重量(g):820●材質:鉄 アズワン品番65-2138-62
1丁
10,900 税込11,990
翌日出荷

1丁
4,740 税込5,214
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)200 質量(g)380 口幅(mm)25 アズワン品番64-2221-67
1本
9,560 税込10,516
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)350 質量(g)1100 口幅(mm)50 アズワン品番64-2221-70
1本
16,200 税込17,820
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)300 質量(g)750 口幅(mm)40 アズワン品番64-2221-69
1本
13,500 税込14,850
当日出荷


エスコ品番EA546H-350 材質鍛造鉄製 全長(mm)350 質量(g)1600 寸法D(mm)24 寸法E(mm)33 寸法B(mm)26 寸法C(mm)21
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷

エスコ品番EA546H-300 材質鍛造鉄製 全長(mm)300 質量(g)1250 寸法D(mm)24 寸法E(mm)33 寸法B(mm)23 寸法C(mm)21
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

仕様JIS普通級相当細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。アルミ鍛造製 全長(mm)呼び:900 質量(kg)3.47 型番PWPDA900 先端厚さ(mm)51 アズワン品番64-7868-63 パイプ外径(Φmm)~102(~90A)
1丁
51,300 税込56,430
当日出荷

アルミ合金製のハンドルで軽量です
仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です吊り穴付きモリブデン鋼 全長(mm)呼び:900 質量(kg)4.3 アズワン品番64-7868-42 パイプ外径(Φmm)110
1個
14,500 税込15,950
当日出荷


1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-12 材質鍛造鉄製 全長(mm)300 質量(kg)1.2 外径(inch[mm])2(パイプ)
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

全長(mm)305 質量(g)283 材質(ベルト)ニトリルゴム 材質(ハンドル)ポリプロピレン パイプ外径(Φmm)25~168
1個
6,850 税込7,535
翌日出荷


1個
1,590 税込1,749
当日出荷

頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-8 材質鍛造鉄製 全長(mm)200 質量(kg)0.3 外径(inch[mm])1(パイプ)
1個
7,470 税込8,217
翌日出荷

頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-48 材質鍛造鉄製 全長(mm)1200 質量(kg)15.6 外径(inch[mm])6(パイプ)
1個
71,200 税込78,320
8日以内出荷

仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。 全長(mm)670 質量(kg)5.5 ベルト長さ(mm)857 アズワン品番64-2221-91 パイプ外径(Φmm)34~216
1丁
43,300 税込47,630
当日出荷

軽量かつ耐久性に優れています
全長(mm)350 質量(kg)0.8 アズワン品番64-2221-88 パイプ外径(Φmm)61
1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA546H-450 材質鍛造鉄製 全長(mm)450 質量(g)2600 寸法D(mm)28 寸法E(mm)39 寸法B(mm)29 寸法C(mm)26
1個
10,600 税込11,660
翌々日出荷

仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。 質量(kg)6.45 ベルト長さ(mm)1170 ハンドル長さ(mm)710 アズワン品番64-2221-92 パイプ外径(Φmm)34~320
1丁
70,300 税込77,330
当日出荷

1個
93,200 税込102,520
翌々日出荷

アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)2.5 呼び長さ(mm)600 アズワン品番64-7868-41 パイプ外径(Φmm)75
1個
7,820 税込8,602
翌日出荷

アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)1.5 呼び長さ(mm)450 アズワン品番64-7868-40 パイプ外径(Φmm)70
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.9 呼び長さ(mm)350 アズワン品番64-7868-39 パイプ外径(Φmm)65
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

耐久性に優れた鍛造鉄製
全長(mm)450 質量(kg)1.8 パイプ外径(Φmm)61
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

全長(mm)350 質量(kg)0.8 歯幅(mm)23 最大口開き(mm)51 アズワン品番64-2221-73 パイプ外径(Φmm)22~49
1丁
10,100 税込11,110
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)250 質量(g)580 口幅(mm)30 アズワン品番64-2221-68
1本
10,800 税込11,880
当日出荷

全長(mm)300 質量(kg)0.57 歯幅(mm)20.0 最大口開き(mm)61 アズワン品番64-2221-63 パイプ外径(Φmm)49
1丁
8,100 税込8,910
翌日出荷

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
78,500 税込86,350
翌日出荷