作業工具/電動・空圧工具 :「金ノコ」の検索結果

関連キーワード
238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属 質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W コード長さ(m)2 取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの 切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク量(mm)10 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126
1台
15,000 税込16,500
翌日出荷

無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3) アズワン品番65-2234-63
1台
9,480 税込10,428
翌日出荷

付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1セット(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷

仕様パワーユニット(EA898RF-40)と組み合わせてご使用ください。 ブレードサイズ(mm)143
1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

用途ガラスウール・ウレタン等の切断に最適です。 刃長(mm)250 全長(mm)380 エスコ品番EA583 材質SK-2、ハードクロムメッキ 刃厚(mm)0.8
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

付属品糸鋸刃1本 全長(mm)315 適合替刃130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
1個
2,940 税込3,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)130 山数18/cm 番手1 断面寸法(mm)0.60×0.30 入数12本
1個
410 税込451
翌日出荷

全長(mm)130 山数13/cm 番手6 断面寸法(mm)0.95×0.44 入数12本
1個
495 税込545
当日出荷

1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

発泡スチロール、発泡断熱材、ロックウール等に。特殊な波刃加工で切り屑が出にくい。ビニールケース付。日本製。
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

[EA599RD-33用]替刃。
用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)。 ピッチ(mm)1.7 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.6 材質(刃)SK材
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

材質炭素工具鋼 寸法(mm)50(W)×10(D)×275(H) 質量(g)40 刃長(mm)200 アズワン品番64-7880-21
1枚
2,030 税込2,233
翌日出荷

1丁
2,560 税込2,816
翌日出荷

全長(mm)285 質量(g)67 刃長(mm)180 板厚(mm)0.6 材質(刃)刃物鋼 アズワン品番64-7867-66
1丁
4,560 税込5,016
翌日出荷

刃長(mm)240 材質(刃)高炭素刃物鋼 アズワン品番64-2234-57
1枚
1,470 税込1,617
翌日出荷

1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

1個
5,020 税込5,522
翌日出荷


1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

DIN EN/IEC60900基準に適合。1インチあたりの山数が25歯で刃の交換も可能です。金属・木材切断用。1000V絶縁。
1本
7,170 税込7,887
翌日出荷

鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、超薄刃の切れ味により細工性に優れ、使いやすく狭い場所での作業に最適です。飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷

1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

[EA599RD-31用]替刃。
用途一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材。 ピッチ(mm)1 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.3 材質(刃)SK材
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

1セットで木材床面への開口作業が可能。 小さな穴から切り込む専用目立の先端刃。 電気を必要としない手工具。 防災倉庫やご家庭に常備する事で、プロの隊員だけでなくてもいざという時ご自身ですぐに救助作業を行えます。
用途木造屋根の救助作業に。 セット内容200mm救助鋸、Φ12mmハンドドリル、Φ4×300mm確認棒、専用袋、取扱説明書 使用方法ハンドドリルで床に穴をあけます。、あけた穴に確認棒をいれて障害物がないか確認します。、問題がなければ鋸で切っていきます。、それを何回か繰り返し、人が入れる大きさまで切ることができたら完成です。 ケース寸法(mm)150×25×380 適合材一般木材・合板・樹脂材 アズワン品番64-7880-20 総質量(kg)0.272
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

材質刃:SK材、柄:熱加塑性エラストマ 全長(mm)550 刃長(mm)210 刃厚(mm)0.45 アズワン品番64-2234-60
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

1個
2,760 税込3,036
翌日出荷