作業工具/電動・空圧工具 :「鋳物用」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。既存穴の拡大とバリ取に。溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス。
用途ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけにステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能 材質M52ハイス鋼 適合電動機電動ドリル(回転専用) シャンク径(mm)6.4(1/4”)
1本
5,630 税込6,193
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,200 税込17,820
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)75 材質(本体)アルミ鋳物 ベース寸法(mm)207×150×52(H) 質量(g)1500 エスコ品番EA526CA-1
1個
8,940 税込9,834
当日出荷

ヘッド交換式ハンマー 硬く、耐熱性のあるメタルヘッド RoHS準拠
仕様●メーカー:HALDER(ハルダー)●型番:3009.040●商品名:SIMPLEXソフトハンマー●用途:自動車修理、金型、鋳物製造作業に最適●硬さ:ハードメタルヘッド●頭径:40mm●ヘッド幅:115mm●全長:325mm●重量:750g●材質:頭/軟鉄 柄/木製 ホルダー/可鍛鋳鉄 アズワン品番68-1823-85 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,570 税込10,527
4日以内出荷

鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます
仕様ハードヘッド 材質頭:軟鉄/ナイロン、柄:木製、ホルダー:鉄鋳物 全長(mm)800 品番交換ヘッド:EA575HH-30(ナイロン)、EA575HH-45(ソフトメタル) 頭径(Φmm)80 アズワン品番64-2231-65 交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 総質量(kg)3.6
1本
35,300 税込38,830
当日出荷

1台
14,700 税込16,170
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)