作業工具/電動・空圧工具 :「防雨型延長コード」の検索結果
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
色ブラック
定格15A・125V(1500W)
保護等級IPX3
電線仕様S-VCT2c×1.25
コンセント2P×1口
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
質量(kg)0.7
色ブラック
定格15A・125V(1500W)
コード長さ(m)5
保護等級IPX3
電線仕様S-VCT2c×1.25
コンセント2P×1口
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
電圧降下と使い過ぎが一目でわかります。
仕様●定格:15A・125V(1,500W)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×3芯●コード長:0.9m●防水規格:IPX3●15Aコンセント(接地2P)×1個●ポッキンプラグ付き●防雨キャップ付●電圧と電流をデジタル表示、雨の日も安心の防雨型!●メーター付●アース付
アズワン品番65-9286-44
1台
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付
アズワン品番65-9285-80
1台
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。