作業工具/電動・空圧工具 :「面打ち」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元スイッチ搭載で簡単にON/OFF操作 平面、曲面等あらゆる面に滑らかに刻字が可能 毎分600回を超える前後振動により、鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能 ペン先に耐摩耗性に優れた特殊超硬材を採用し、幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現 画期的な駆動方式によって、簡易構造でありながらパワフルで安定した振動を生み出します。 日常のメンテナンスや部品交換も簡易 刻印ではできなかったR面へのマーキングが可能 打ち付けによるワークへのダメージ(歪み)がほとんどありません。 長時間作業にも疲れを感じさせない小型、軽量設計 プラグ付き
用途各種金属、ガラス、プラスチックなどへのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取り、砂落とし作業 適合硬度:HRC50まで エスコ品番EA159MA 質量(g)136(コード含まず) 空気消費量(L/min)25 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ホース長さ(m)2.5 ホースジョイントPT1/4 胴径×全長(mm)17×140
1個
41,700 税込45,870
翌日出荷

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):3620●全重量(g):3620●頭径(mm):60●全長(mm):762●ハンドル長:715●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム アズワン品番65-2147-96
1本
31,300 税込34,430
当日出荷

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):907●全重量(g):997●頭径(mm):45●全長(mm):355●ハンドル長:295●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム アズワン品番65-2147-93
1本
14,600 税込16,060
欠品中

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):453●全重量(g):680●頭径(mm):40●全長(mm):355●ハンドル長:295mm●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム アズワン品番65-2147-92
1本
13,600 税込14,960
翌日出荷

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
1本
16,300 税込17,930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)