作業工具/電動・空圧工具 :「風呂 穴」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
1セット
274,200 税込301,620
8日以内出荷

用途土木工事でのみぞ堀、造園工事での穴掘り、Pタイル・クッションフロア等の貼り替え作業に 材質クロームモリブデン 軸径(Φmm)17 全長(mm)320 質量(g)655 刃幅(mm)75 アズワン品番64-7925-64
1本
3,250 税込3,575
翌日出荷

夏場の蒸れ対策に。取付時に体との間に隙間ができ、蒸れることなく快適に長時間作業が可能。作業着のスレも軽減でき、穴が開きにくいです。自分好みの使いやすいポジションにカスタマイズできます。ベルト通し付き。コンベックスホルダー(EA720JN-1)もフロープレートに取付可能。
材質ブラケット:アルミフロープレート:アルミフライプレート:ステンレス
1セット(1セット)
6,440 税込7,084
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
1個
775 税込853
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
44,700 税込49,170
翌日出荷

フロント・バックどちらからでも開閉可能。
エスコ品番EA505K-690D 寸法(mm)(外寸)697×330×250 (内寸)655×275×182 質量(kg)3.4 OD 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×7
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

フロント・バックどちらからでも開閉可能。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚) エスコ品番EA505K-690 質量(kg)3.4 ブルー 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×7(2ヶ所) 外寸法・幅(mm)697 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)330
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚) エスコ品番EA505K-460 質量(kg)1.5 ブルー 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×7(2ヶ所) 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)233 外寸法・奥行(mm)265
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

南京錠等による施錠ができます。 (鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。 ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
エスコ品番EA504AD-1A 材質スチール 質量(kg)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)440×233×230、(キャリングトレイ)390×100×45 取付穴径(Φmm)5
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷