作業工具/電動・空圧工具 :「黒錆」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)6 アズワン品番64-2229-17
1本
2,090 税込2,299
当日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)10 アズワン品番64-2229-21
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)5 アズワン品番64-2229-16
1本
2,030 税込2,233
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)4 アズワン品番64-2229-15
1本
1,960 税込2,156
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)127 アズワン品番64-2229-24 先端径(Φmm)2.5
1本
875 税込963
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)12 アズワン品番64-2229-22
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)9 アズワン品番64-2229-20
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)7 アズワン品番64-2229-18
1本
2,160 税込2,376
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)3 アズワン品番64-2229-14 六角軸対辺(mm)8
1本
1,910 税込2,101
当日出荷

1本ほか
1,770 税込1,947
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,420 税込3,762
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)127 アズワン品番64-2229-27 先端径(Φmm)6
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様●先端径(A):3/16”(4.8mm)●軸サイズ(B):9.5mm●全長(C):305mm●テーパー部長さ(D):152mm●重量:149g●材質:クロムバナジウム鋼
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)152 アズワン品番64-2229-28 先端径(Φmm)8
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)127 アズワン品番64-2229-25 先端径(Φmm)3
1本
965 税込1,062
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)127 アズワン品番64-2229-26 先端径(Φmm)4
1本
890 税込979
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)8 アズワン品番64-2229-19
1本
1,860 税込2,046
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します。5本セット。ケース付。
1セット
7,780 税込8,558
翌日出荷

ケース付(513×109×44(H)mm) 高硬度のクロムバナジウム鋼使用 錆を防ぐ黒色酸化物仕上げ
仕様●<セット内容>:3本組●刃幅×全長(mm):19×450・22×450・25×450●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2145-09
1セット(3本)
16,600 税込18,260
翌日出荷

フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具) 強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。 作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能 ナットの締付けトルクも管理可能 黒染め加工(耐腐食、防錆処理) フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。
仕様●差込角:3/4”●ナットサイズ:M80(4つ溝)●破断強度:2200Nm アズワン品番65-2155-55
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

バネ付き。斜刃。エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー。静電気防止ハンドル。遊びのない精密ボックスジョイント。摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ。
1丁
10,200 税込11,220
翌日出荷

電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。イニシャルカットとファイナルカットにより、切欠き部分を大きくできます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。プラスチックモール等のノッチング(切り抜き)加工に。
仕様ハンドル:プラスチックカバー 材質特殊工具鋼 全長(mm)250 表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
1丁
12,200 税込13,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。
仕様ハンドル:コンフォート 全長(mm)275 質量(g)665 刃長(mm)110 切断能力(mm)幅4以下 表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
1丁
24,800 税込27,280
翌日出荷

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付) アズワン品番65-9263-34
1丁
6,470 税込7,117
翌日出荷

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):180●切断能力(mm):中硬線/Φ3.8 硬線/Φ2.7 ピアノ線/Φ2.2●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付) アズワン品番65-9263-35
1丁
7,030 税込7,733
翌日出荷

おすすめ人気ランキング