作業工具/電動・空圧工具 :「125 切断砥石」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
125mm充電式ディスクグラインダー、ディスクグラインダー、スリムグラインダー用。
材質鉄
砥石径(Φmm)適合:125
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
ボッシュ製ディスクグラインダーに使用可能な切断砥石用保護カバーです。ワンタッチ取付。
材質スチール
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)
質量(kg)1.5
穴径(Φmm)15
電流(A)6.6
電圧(V)AC100
消費電力(W)640
回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径M10×1.5
1セット(1セット)
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。