作業工具/電動・空圧工具 :「2mm 3芯」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付 アズワン品番65-5663-54
1個
11,200 税込12,320
翌々日出荷


屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mm アズワン品番64-7927-66
1台
51,500 税込56,650
当日出荷

1台
22,300 税込24,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2 アズワン品番65-9263-32
1丁
3,630 税込3,993
翌日出荷

強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽量なので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。薄型ヘッド・軽量モデル。偏芯型。強力型。圧着機能付き。くわえ部ギザ付き。グリップエンドにセーフティループの取付穴付き。RoHS対応品。
全長(mm)202 質量(g)270 切断能力(mm)鉄線:Φ3.4、銅線:Φ4.0、ピアノ線:Φ1.6 VA・VVF線:2.0×3芯 呼び長さ(mm)200 圧着能力(mm2)2.0~5.5
1丁(1丁)
4,120 税込4,532
3日以内出荷

電圧降下と使い過ぎが一目でわかります。
仕様●定格:15A・125V(1,500W)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×3芯●コード長:0.9m●防水規格:IPX3●15Aコンセント(接地2P)×1個●ポッキンプラグ付き●防雨キャップ付●電圧と電流をデジタル表示、雨の日も安心の防雨型!●メーター付●アース付 アズワン品番65-9286-44
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷

太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
1丁
6,240 税込6,864
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付 アズワン品番65-9285-80
1台
55,000 税込60,500
翌日出荷

家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカを落とさず安心作業。※この商品は漏電には対応しません。アース無。(ブリスターパック入)
仕様●定格:15A・100V●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:0.5m●15Aコンセント3個●過負荷保護付●屋内型 アズワン品番65-9286-43
1本
8,460 税込9,306
翌日出荷