10~13mm/740mm 鉄筋ベンダーエスコ当日出荷
仕様曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP狭い場所でも作業可一度に大きく曲げることができます。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)740質量(g)1350アズワン品番64-7868-28曲げ能力10~13mm
16mm/500mm 鉄筋ベンダーエスコ翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に仕様使用鉄筋径:Φ16mm材質工業用特殊鋼材全長(mm)500質量(g)1270アズワン品番64-7868-27
22mm/260mm 鉄筋ベンダーエスコ翌日出荷
仕様適応鉄筋サイズ:22mm材質工業用特殊鋼材寸法(mm)Φ30×260(L)質量(g)1750アズワン品番64-7868-30
25mm/260mm 鉄筋ベンダーエスコ翌日出荷
仕様適応鉄筋サイズ:25mm材質工業用特殊鋼材寸法(mm)Φ30×260(L)質量(g)1740アズワン品番64-7868-31
19mm/225mm 鉄筋ベンダーエスコ翌日出荷
仕様適応鉄筋サイズ:19mm材質工業用特殊鋼材寸法(mm)Φ25×225(L)質量(g)940アズワン品番64-7868-29
Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)エスコ翌日出荷
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
8mm 革ポンチエスコ(8件のレビュー)当日出荷
長期間使用しても刃先が欠けません。
腰が強く曲がりません。
打刻してありますので寸法を間違いません。
刃先が磨耗すれば研磨して再度使用できます。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに全長(mm)90エスコ品番EA576H-8A材質S45C材サイズ8Φ質量(g)45
パイプエキストラクターセットエスコ当日出荷
仕様折れ込みボルトの除去に材質S45C全長(mm)86/110適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
革ポンチセットエスコ¥13,700税込¥15,070
1セット(12個)
翌日出荷
仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mmアズワン品番65-2148-69
45cm 丸鋸ガイド定規エスコ翌日出荷
ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。<br />9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。<br />脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。<br />竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。<br />突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛アズワン品番65-5664-72
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3