作業工具/電動・空圧工具 :「5X10 アルミ」の検索結果
エスコ品番EA504AD-14
材質SPTC
質量(kg)2.9
タイプ中皿なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×130×100
外寸法・幅(mm)545
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)160
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)545×160×100
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
エスコ品番EA504AD-13
材質SPTC
質量(kg)1.2
タイプ中皿なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×70
外寸法・幅(mm)310
外寸法・高さ(mm)70
外寸法・奥行(mm)165
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
材質本体:アルミ、嵌合部:スチール
寸法(mm)102.5×105×80(H)
ベルト通し幅(mm)50
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
軸長(mm)100
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.0×1.0
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。