作業工具/電動・空圧工具 :「6.35mm六角軸」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸) 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 垂直の正確な穴をあけることができます ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック アズワン品番65-2221-23
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

6.35mm六角軸 オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。 配電盤のトルク管理に ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。 トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。 ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-63
1セット
52,200 税込57,420
翌日出荷

セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。
材質キャンバス生地 全長(mm)232 軸長(mm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50 差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
1セット(1セット)
9,580 税込10,538
9日以内出荷

セット内容:(+)ビット:#1・#2・#3×各1、(-)ビット:5.0mm×1、ビットホルダー×1。ビットホルダー 六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に。先端マグネット付き。配電盤などの狭所作業に最適な細軸タイプ。
仕様ビット収納数:5本 軸径(Φmm)【(+)ビット】Φ4.5、5、6、【(-)ビット】Φ5 寸法(mm)5 全長(mm)100 ビット(+)サイズ:#1、#2、#3 ビット寸法(mm)(-)5 六角シャンク径(Φmm)【(+)ビット】1/4”(6.35)、【(-)ビット】1/4”(6.35)
1セット(1セット)
2,870 税込3,157
9日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)172 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
78,100 税込85,910
8日以内出荷

ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13 アズワン品番65-3893-61
1セット
1,550 税込1,705
翌日出荷

使用頻度の高い、ドリルビット10本セット。
仕様●型番:15060●入数:10本●サイズ(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●用途:木材、プラスチック、金属など幅広く対応●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●つかみの軸長:8.64mm アズワン品番65-3893-58
1セット
1,070 税込1,177
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC18V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可。・充電器…AC100V。・充電時間…約40分。・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm。・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分。・サイズ…127×60×232(H)mm。・重量…1.6kg。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・防じん・耐水機能…IP56。・ブラシレスモーター。・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・ブラシレスモーター。・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー。・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)。・上蓋ポケット付き。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800 打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500 バッテリー容量(Ah)3.0 バッテリー電圧(V)DC18 充電時間(分)約40
1セット(1セット)
82,300 税込90,530
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・充電時間:約25分(フル充電時)。・締付能力。小ねじ:4~8mm。普通ボルト:M5~M16。高力ボルト:M5~M14。テクスねじ:Φ3.5~Φ6。コーススレッド:22~125mm。・最大締付トルク。200N・m(2,040kgf・cm)。・回転数。ソフトモード:0~900rpm。パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)。ボルトモード:0~2900rpm。テクスモード:0~3700rpm。・打撃数。ソフトモード:0~2000rpm。パワーモード:0~4100rpm。ボルトモード:0~4100rpm。テクスモード:0~2200rpm。・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状。・サイズ:116(L)×241(H)mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・付属品。バッテリー×2。急速充電器(冷却機能付き)。収納ケース。電池カバー×2。力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・直流ブラシレスモーター。・LEDライト付。・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。・防じん・防水IP56。・力こぶビット(スレンダータイプ)付。ビット長:85mm。ねじ頭が見やすいスリムな先端形状。アンビルを痛めにくい特殊断面形状。トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー:0~3400(デフォルト)/0~1900~3600(カスタマイズ)、ボルト:0~2900、テクス:0~3700 最大トルク(N・m)200 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2000、パワー:0~4100、ボルト:0~4100、テクス:0~2200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
82,900 税込91,190
翌日出荷

手動にも電動にも使用できます。全長53mm以上のビットに差し込めます。PC、ネオジム磁石。
寸法(mm)16×21×15 適合サイズ丸軸・六角シャンク:6.35mm
1個
290 税込319
当日出荷

ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。ビットは別売です。
仕様●型番:GDX18V-200●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:(インパクトドライバー)普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12(インパクトレンチ)普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約60分(80%)、約70分(フル充電)●回転数:0~3400rpm●打撃数:0~4000回/分●サイズ:147(W)×75(D)×237(H)mm●重量:1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●使用可能アクセサリー:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット●暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付●ETP(防じん、防滴機構)搭載●高効率Cモーター(ブラシレスモーター) アズワン品番65-5658-04
1個
56,200 税込61,820
8日以内出荷

24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。 Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。 大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。 インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応 セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個) 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 寸法(mm)本体:59×284×32 質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380 最大トルク(N・m)500 入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7 アズワン品番64-7926-26
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。
パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125) 最大回転数(min-1[r.p.m])2000 セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚 6.35mm六角軸
1セット
3,550 税込3,905
翌日出荷

仕様入力部:六角軸:対辺6.35mm、六角ソケット:対辺30mm、差込角:9.52mm、12.7mm出力部:30mm 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 質量(g)753 最大トルク(N・m)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×284×32 アズワン品番64-7926-25
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷


1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×170×30●全長:175mm●重量(g):340●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ダブルヘックスソケット(10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・六角軸6.35mmビットアダプター アズワン品番65-2153-27
1本
7,870 税込8,657
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×160×30●全長:150mm●重量(g):295●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター アズワン品番65-2153-26
1本
7,080 税込7,788
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×185×30●全長:190mm●重量(g):345●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター アズワン品番65-2153-25
1本
7,220 税込7,942
翌日出荷

1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

1本
2,260 税込2,486
翌日出荷

1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

1本
1,380 税込1,518
翌日出荷

1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

1本
1,580 税込1,738
翌日出荷

1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

1本
1,070 税込1,177
翌日出荷


エスコ品番EA801XA-3 材質カーボンスチール(クロームメッキ) 六角軸シャンク径1/4 羽根径(Φmm)60
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550BP-10 セット内容ドライバーハンドル:六角軸6.35×145mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:0.6×4.5・1.0×5.5・1.2×6.5mm/ビットホルダー:六角対辺6.35×100mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

CV、CVTケーブル(600V)用 ケーブル端にケーブルストリッパーを差し込み、電ドルを回転させるだけで、ケーブルの被覆を約1秒で剥がせます。 剥き幅を調節できるアジャスター式
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:DK-MS100AJ●軸径:6.35mm(六角)●対応ドライバー:インパクトドライバー14.4.V~●替刃:EA580TA-24●ケーブルサイズ:100mm2●剥き幅:19~34mm●重量:193g アズワン品番68-1824-79
1個
10,500 税込11,550
3日以内出荷