7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)1.51 先端厚さ(mm)40 呼び長さ(mm)450 アズワン品番64-7868-61 パイプ外径(Φmm)~60(~50A)
1丁
19,900 税込21,890
翌日出荷

質量(kg)2.1 先端厚さ(mm)45 呼び長さ(mm)600 アズワン品番64-7868-62 パイプ外径(Φmm)~76(~65A)
1丁
25,400 税込27,940
翌日出荷

質量(kg)1.04 先端厚さ(mm)35 呼び長さ(mm)350 アズワン品番64-7868-60 パイプ外径(Φmm)~49(~40A)
1丁
14,300 税込15,730
翌日出荷

仕様メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。 全長(mm)延長時:870本体のみ:600 質量(kg)4 型番CWP0580A 締付け能力SGM、SGML継手:50A、80A白ガス管及びエンビライニング管及び継手:50A、80A 先端厚さ(mm)24 荷重SGM継手、SGML継手:約294N白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N アズワン品番64-7868-56 パイプ外径(Φmm)60.5~144
1丁
30,900 税込33,990
当日出荷

鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
1個
260,400 税込286,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6 アズワン品番65-2114-78
1個
192,900 税込212,190
当日出荷

狭い場所での切断に最適。振り角度は120°でOK!4枚刃。
管種適合:鋼管
1台
52,000 税込57,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)