エスコ品番EA109CY-150
材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)20×15×170
適合パイプ径(Φmm)51~76
ケーブル長(mm)1500
ケーブル径(Φmm)6
ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切り板×1枚(取外可能)、水抜き栓
エスコ品番EA960AB-6B
質量(kg)5.1
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)約60
適合車種ステーションワゴン
外寸法・幅(mm)850
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
有効内寸法・奥行(mm)317
有効内寸法・高さ(mm)382
有効内寸法・幅(mm)730
1個
¥27,000
税込¥29,700
3日以内出荷
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切板、水抜き栓
エスコ品番EA960AB-6
質量(kg)5.1
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
適合車種ステーションワゴン
外寸法・幅(mm)850
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥9,390
税込¥10,329
当日出荷
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7
質量(kg)9.9
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
適合車種軽トラック
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
セット内容:5本組、 (+)ドライバー (先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm)、 (-)ドライバー (刃幅×刃厚・軸径・軸長:5.5×0.7mm・5mm・75mm、6.0×0.8mm・6mm・100mm、8.0×1.0mm・8mm・150mm)。先端マグネット付き。耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル。滑りにくく、力の入るスリット形状。安心の日本製。
先端形状プラス・マイナス
商品構成5本
質量(g/セット)約400
1セット(1セット)
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
1セット
¥274,200
税込¥301,620
8日以内出荷
配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
全長(mm)150
エスコ品番EA572DL
セット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm)
材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック
1セット(6本)
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
エスコ品番EA557AD
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
エスコ品番EA613XL
セット内容ピンレンチ:1個 、ピン径:3.5・4・4.5・5・6・7・10mm(各2個)
商品構成セット品
ピン開き(mm)31.8~127
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)110
リベット径(Φmm)6
頭径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2228-99
1個
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質(グリップ)チタン合金
仕様先端×軸径(mm):(+)#2×6
先端サイズ#2
商品構成単品
アズワン品番64-7869-61
1本
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
給湯配管用に
用途なまし銅管用
適合サイズ(Φmm)6
エスコ品番EA215M-6
全長(mm)220
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
全長(mm)220
エスコ品番EA613XS-5
材質特殊鋼
二面幅(mm)6
商品構成単品
ピン径(Φmm)6
ピン開き(mm)40~80
1個
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)110
穴径(Φmm)6
リベット径(Φmm)5
アズワン品番64-2229-09
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
付属のブラシやオーガーチップで用途の幅を増やします
付属品1/4"オーガーチップ、1.5"ドレンブラシ、3"ブラシ
寸法(mm)Φ161×240
質量(kg)1.28
アズワン品番64-2205-97
ケーブル径(Φmm)6.0×7.5m
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)軸:6~16/穴:9~15
エスコ品番EA590MC-1
1個
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DD-10
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
全長(mm)215
エスコ品番EA613XR-8
二面幅(mm)6
商品構成単品
ピン径(Φmm)6
ピン開き(mm)14~100
1個
¥3,920
税込¥4,312
当日出荷
全長(mm)220
エスコ品番EA613XS-6
材質特殊鋼
二面幅(mm)6
商品構成単品
ピン径(Φmm)6
ピン開き(mm)80~120
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-20ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用
材質ナイロン
径(mm)ブラシ:6
1本
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)110
穴径(Φmm)7
リベット径(Φmm)6
アズワン品番64-2229-10
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色シルバー
線径(Φmm)6
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-82
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色レッド
線径(Φmm)6
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-81
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色ブルー
線径(Φmm)6
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-80
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
リング・開口部・本体全てブラックで統一
材質アルミ合金
色ブラック
線径(Φmm)6
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-66
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
中皿付。
市販の南京錠で施錠できます。
ダブルロック機構。
エスコ品番EA507MD-2
寸法(mm)620×257×224
質量(kg)2.6
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴径(Φmm)6
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
材質工具鋼
全長(mm)86
質量(g)12
ハンドル径(Φmm)6
アズワン品番64-2229-80
先端径(Φmm)1.8
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
全長(mm)175
両頭機能両頭
先端サイズT10×T15
エスコ品番EA813-45
軸径(Φmm)6
先端形状ヘックスローブ
本数1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
半回転ボビンケースを使用するミシンに。
水平釜タイプにも使用可能。
仕様●サイズ:Φ20.5×11.5mm●穴径:6.2mm●材質:ポリカーポネート●入数:6個
アズワン品番65-2241-62
1袋(6個)
¥550
税込¥605
翌日出荷
シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に
スライド式ハンドグリップ付
ストレートスパイラルオーガー付
グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mm
アズワン品番65-2114-81
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557AS-30
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.0mm、軸長:15mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:15mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。