作業工具/電動・空圧工具 :「7ピン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)13.5
全長(mm)270
質量(g)410
ピン径(Φmm)7
アズワン品番64-7884-08
1丁
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
仕様交換用ピン:EA613XS-40~90
材質特殊鋼
全長(mm)295
質量(g)650
ピン径(Φmm)7.0
ピン開き(mm)80~125
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
材質デルリン500 (アセタール樹脂)
形状曲・鋭
幅(mm)0.8
全長(mm)118
耐熱温度(℃)240
アズワン品番64-2234-42
1本
¥305
税込¥336
翌日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)150
質量(g)90
アズワン品番64-7905-83
先端径(Φmm)7
1本
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
エスコ品番EA576MV-32
材質ステンレス
厚さ(mm)約5.0~7.0(被材)
全長(mm)11.5
質量(g)86
下穴径(Φmm)3
頭径(Φmm)9
足長(mm)約9
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
二面幅(mm)2
エスコ品番EA613XR-2
材質スチール
商品構成単品
ピン径(Φmm)2
1個
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)7
アズワン品番64-2229-18
1本
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
全長(mm)115
エスコ品番EA613XR-3
材質特殊鋼
ナット外径(Φmm)7~40
二面幅(mm)2.5
商品構成単品
ピン径(Φmm)2.5
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
全長(mm)115
エスコ品番EA613XR-1
二面幅(mm)1.5
商品構成単品
ピン径(Φmm)1.5
ピン開き(mm)7~40
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
全長(mm)320
エスコ品番EA613XS-7
材質特殊鋼
二面幅(mm)7
商品構成単品
ピン径(Φmm)7
ピン開き(mm)80~120
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7型精密ピンセットは、視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
1本
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
7型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
1本
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7B型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。先端ギザ付。
1本
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
かんたん下糸セット
7枚送り歯
手元集中操作
LEDライト
自動針穴糸通し
全自動ボタンホール
段ぬい押えボタン
フリーアーム
無段階スピード調整
ドロップフィード
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:404(W)×188(D)×298(H)mm●重量:約5.8kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード●ステッチ:207種類
アズワン品番65-2196-07
1台
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
エスコ品番EA613XL
セット内容ピンレンチ:1個 、ピン径:3.5・4・4.5・5・6・7・10mm(各2個)
商品構成セット品
ピン開き(mm)31.8~127
1個
¥13,400
税込¥14,740
欠品中
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。
セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)
材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れ
アズワン品番64-7870-77
全質量(g)625
1個
¥3,550
税込¥3,905
当日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
仕様適合差込角:1-1/2"
ピン径(Φmm)7
アズワン品番64-7829-46
ピン長さ(mm)75
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
材質特殊鋼
ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0、(各2本+M6×10ナット5個)
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
差込角(inch)メス1・1/2×オス1
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164AA-75B
エスコ品番EA164H-11
全長(mm)97
質量(g)4700
1個
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)60
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-60
全長(mm)90
質量(g)2640
外径(Φmm)91
寸法D1(mm)91
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)43
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)58
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-58
全長(mm)90
質量(g)2510
外径(Φmm)88
寸法D1(mm)88
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)44
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)80
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-80
全長(mm)110
質量(g)4240
外径(Φmm)115
寸法D1(mm)115
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)60
1個
¥67,700
税込¥74,470
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)54
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-54
全長(mm)84
質量(g)2340
外径(Φmm)84
寸法D1(mm)84
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)38
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。