発泡スチレンボード専用カッターで、簡単・スピーディーにパネル作成ができます。
軽量で丈夫なアルミ製
仕様●切断幅:1000mm(A1長辺対応)●裁断厚:7mm●サイズ:250(W)×1175(D)×120(H)mm●重量:6.8kg
アズワン品番65-2149-70
1台
¥63,900
税込¥70,290
8日以内出荷
エスコ品番EA109CY-150
材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)20×15×170
適合パイプ径(Φmm)51~76
ケーブル長(mm)1500
ケーブル径(Φmm)6
ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
W3/8”用
EA858A-1、EA858AB、(旧)EA858A用替刃
ステンレス軟鋼用
アズワン品番65-2235-50
1組(2組)
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ
材質クロムニッケル鋼
1セット
¥4,550
税込¥5,005
当日出荷
全長(mm)150
質量(g)360
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)76
チャック寸法(mm)6
吸入口サイズ1/4"
アズワン品番64-2198-33
使用コンプレッサ5HP以上
1台
¥7,120
税込¥7,832
当日出荷
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
エスコ品番EA109CA-1
セット内容EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
1セット
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm
寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)
質量(g)500
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)145
騒音レベル(dB(A))80.6
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-75
パッドサイズ(mm)75×82
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
全長(mm)230
質量(kg)1.06
使用圧力(MPa)0.62MPA
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800
チャック能力(mm)10
空気消費量(L/min)85
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-31
1台
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SA-1
全長(mm)160
寸法・サイズ(mm)Φ6.4×50
材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)
材質(柄部)スチール
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
ソケットホルダー付。6ポイント。
材質スチール
全長(mm)37.3~49.2
差込角(inch)1/2”
外径(mm)18.3~44.5
対辺(inch)7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(13個組)
1セット
¥41,200
税込¥45,320
翌日出荷
セット内容インパクトエクステンションバー:150mmインパクトユニバーサルジョイント:108mm
全長(mm)52~60
対辺(mm)24・26・27・30・32・35・36・41・46・50(10個組)
型番NV6102
差込角(inch)3/4
1個
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
全長(mm)約140
質量(g)500
角寸法差込角:3/8”
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)59
能力(mm)ボルト径:12
騒音レベル(dB(A))92
吸入口サイズRc1/4”
最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100
適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
1台
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
全長(mm)184
質量(g)740
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)212
取付け方法マジック式
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-39
使用コンプレッサ5HP以上
1台
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114
差込角(inch)適合:1/2”
内径(mm)リング:19
1袋(5個)
¥630
税込¥693
翌日出荷
適合EA127B、BB、BK用
エスコ品番EA127B-15
材質アルミ系
粒度60
1セット(1kg×2本)
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
全長(mm)50
対辺(mm)19
外径(Φmm)30.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-66
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
全長(mm)50
対辺(mm)17
外径(Φmm)28
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-65
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
全長(mm)270
質量(g)980
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)220
替刃仕様EA161LN-118~-132
吸入口サイズ1/4"
ストローク数(spm)5000
アズワン品番64-2198-38
ストローク長(mm)10
使用コンプレッサ2.2kW以上
1台
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
1セット
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
エスコ品番EA164XA-11
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SA-13
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50
材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)
材質(柄部)スチール
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SA-11
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ6.4×50
材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)
材質(柄部)スチール
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
1セット
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SA-12
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ8.0×50
材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)
材質(柄部)スチール
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#120
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-63
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類ピンバイス
主な用途穴あけ作業
仕様1チャック
カップリング式。
用途EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用。
接続ねじ(inch)1/4”-28
長さ(m)13.7
外径(Φmm)コアー:7.9
適合パイプ径(Φmm)14.3~25.4
ホース外径(Φmm)青:13
1本
¥124,800
税込¥137,280
翌日出荷
対辺寸法(mm)16×18
エスコ品番EA686A-10.5
全長(mm)260
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
自動車マフラーの切断作業に使用します。
仕様マフラーカッター
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)168
質量(g)218
刃幅(mm)16(3)
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
仕様フラットチゼル
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)180
質量(g)250
刃幅(mm)22
先端形状ヒラ
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
全長(mm)150
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2201-59
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
全長(m)100
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2201-58
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#100
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-62
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。