エスコ品番EA505MD-1
材質ハンドル:ポリプロピレン、中皿:耐衝撃性コーポリマー
寸法(mm)(蓋底)86
質量(kg)0.4
材質(本体)PP
質量(g)400
外寸法・幅(mm)322
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)128
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
全長(mm)100
エスコ品番EA572CD-1.5
先端寸法(mm)1/16”(Φ1.59)
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます
強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。
プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。
アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg
アズワン品番68-1883-73
1個
¥14,000
税込¥15,400
3日以内出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
エスコ品番EA590MD-1
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:1/4"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
アズワン品番65-9253-55
1箱(2個)
¥3,350
税込¥3,685
翌々日出荷
差込角(inch)1/2
全長(mm)74
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164AA-24
エスコ品番EA164D-1
質量(g)210
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)260
高さ(mm)15
質量(g)75
奥行(mm)370
アズワン品番64-7917-92
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-1
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
二重絶縁構造
昇降微調整機構で切削深さがピタッときまる。
仕様●メーカー:マキタ●型番:RP0910●取付ビット軸径:8mm●回転数:27,000rpm●電源:AC100V・900W●電流:9.5A●周波数:50/60Hz●ストローク量:0~57mm●サイズ:195×295×260mm●重量:3.3kg●コード長:2.5m●材質:樹脂●付属品:ストレートガイド、ダストノズルアッセンブリ、スパナ(8mm・17mm)、テンプレットガイド、コレットコーンアッセンブリ、ストレートビット、ノズルアッセンブリ、バインド小ネジM4×10(2本)
アズワン品番68-1851-04
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
セット内容8点組〈セット内容〉200mmパテナイフ203mmパテナイフ200mm平スクレーパー300mm三角スクレーパー75mmスクレーパー100mmアーチスクレーパー450mmスケーリングピック&スクレーパー100mmブラシ材質:アルミニウム青銅防爆非磁性耐摩耗性耐食性に優れています。
1セット
¥116,500
税込¥128,150
当日出荷
セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
全長(mm)160
エスコ品番EA536KD-1
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
1個
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
材質(刃)ステンレス
エスコ品番EA540HD-1
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
二面幅(mm)14×17
全長(mm)157
材質カーボンスチール
厚さ(mm)3
寸法(mm)14×17
商品構成単品
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
エスコ品番EA810MD-17
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)185
軸穴種別軸・穴兼用
エスコ品番EA590MD-13
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
全長(mm)120
エスコ品番EA535TD-11
アズワン品番64-7866-22
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
二面幅(mm)5.5×7
全長(mm)100
材質カーボンスチール
厚さ(mm)3
寸法(mm)5.5×7
商品構成単品
1個
¥335
税込¥369
当日出荷
。電源から離れた所でも、適正な電圧に調整出来ます。つまみを回して適正な電圧へ調整可能。元ブレーカーの保護や電動工具使用時の適正電圧、低電力が必要な際など15Aまでなら電圧を任意に調整できます。
仕様●容量:1.5kVA●入力電圧:AC85~100V●出力電圧:AC0~145V●出力コンセント:4個●サイズ:323×196×246mm●重量:11.6kg●材質:鉄板●電圧調整型
アズワン品番65-9286-72
1台
¥163,400
税込¥179,740
8日以内出荷
屋外型
防雨型
コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。
屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。
過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。
過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mm
アズワン品番64-7927-66
1台
¥51,500
税込¥56,650
7日以内出荷
仕様適用プーラー:EA500CD-90、EA500CD-120
質量(kg)0.49
アーム長さ(mm)100
アズワン品番64-2213-80
入数2本組
1組
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
全長(mm)120/300
セット内容10点
材質クロム合金鋼
商品構成セット品
トレー寸法(mm)175×350×75(H)mm
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。