様々な角度に調節できます
材質台:クロムメッキ真鍮、バイス取付部:プラスチック
寸法(mm)Φ50×37
アズワン品番64-2218-56
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、真円に近い穴あけを実現。少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
仕様適合差込角:1/2"
ピン径(Φmm)3
アズワン品番64-7829-41
入数10個
ピン長さ(mm)20
1個(10個)
¥855
税込¥941
翌日出荷
仕様適合差込角:1/2"
リング内径(Φmm)18.6
アズワン品番64-7829-48
入数10個
1個(10個)
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
フリーケースで収納力抜群。
クリアタイプで中身が見やすいです。
エスコ品番EA505MB
材質蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.492
材質(本体)PP
質量(g)492
外寸法・幅(mm)315
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)187
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
用途アルミ用
全長(mm)170
適合ハトメ内径8mm
エスコ品番EA576MB-4
セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(8mm)、Φ8mmアルミ製ハトメ(20組)
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。
材質極薄鉄板(真鍮メッキ)
全長(mm)250
適合ハトメ内径12mm
エスコ品番EA576MB-5
セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに
材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ
セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組
厚さ(mm)3まで
質量(g)342
ハトメ数15組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30
アズワン品番64-2232-01
ハトメ内径(Φmm)10(#25)
1セット
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116
有効長(mm)50
サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
1セット
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
炭素工具鋼
エスコ品番EA519MB
軸径(Φmm)15×8
全長(mm)220
先端幅(mm)40
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
右利き用はさみ。オフセットですので、鉄板が手に当たらず、作業がしやすいスタイルです。
全長(mm)250
刃長(mm)40
エスコ品番EA544MB-1
材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)
色レッド
切断能力(mm)(鉄板)1.24、(ステンレス)0.78
1個
¥6,630
税込¥7,293
翌日出荷
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状丸曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)3
アズワン品番64-7875-20
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状丸曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)2
アズワン品番64-7875-19
1本
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状丸曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)1
アズワン品番64-7875-17
1本
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
1個
¥6,630
税込¥7,293
翌日出荷
全長(mm)38
対辺(mm)9.0
外径(Φmm)15
差込角(inch)1/2"
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
全長(mm)250
刃長(mm)40
エスコ品番EA544MB-3
1個
¥6,630
税込¥7,293
翌日出荷
肉厚1mmまでのステンレスの管を曲げることができます
材質鋳鉄製
全長(mm)673
寸法(inch)(銅管)3/4”
曲げ角度(°)(最大)180
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116
有効長(mm)50
サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
1セット
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状丸曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)6
アズワン品番64-7875-22
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
全長(mm)51
対辺(mm)36
外径(Φmm)50
差込角(inch)1/2"
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長(mm)48
対辺(mm)35
外径(Φmm)48.5
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状丸曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)9
アズワン品番64-7875-24
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
全長(mm)44
対辺(mm)26
外径(Φmm)38
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
全長(mm)40
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
エスコ品番EA810MB-3.2
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
エスコ品番EA810MB-22
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
1個
¥60,100
税込¥66,110
翌日出荷
1個
¥20,500
税込¥22,550
8日以内出荷
全長(mm)125
刃幅(mm)6.5
エスコ品番EA572MB-6.5
材質クロムバナジウム鋼
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
コンパクトな専用ケース付。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティング。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、ねじ頭にしっかり食いつき、必要な不可圧力を減らし、カムアウトを防止します。立てて保管できるので、無駄なスペースを使わずにいつでも手元に置いておけます。インパクトテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。トーションゾーンは衝撃を吸収するので、ビットの先端にかかる負荷を軽減します。インパクターホルダーのバイトーションゾーンとインパクタービットのバイトーションゾーンの組み合わせにより、トライ(トリプル)トーションシステムになります。
1セット
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状丸曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)21
アズワン品番64-7875-45
1本
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
全長(mm)46
対辺(mm)30
外径(Φmm)42
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。