作業工具/電動・空圧工具 :「VCT」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-52
1個
1,770 税込1,947
当日出荷

二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-53
1個
2,190 税込2,409
欠品中


。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:5.2kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×201(D)×316(H)mm●防塵キャップ付 アズワン品番65-9286-16
1台
17,300 税込19,030
翌日出荷

コード長さ(m)2 仕様VCT1.25mm2×2心 コンセント個数1個 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-54
1個
3,010 税込3,311
当日出荷

コード長さ(m)30 仕様VCT1.25mm2×2心 コンセント個数1個 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
14,500 税込15,950
当日出荷

コード長さ(m)1 仕様VCT1.25mm2×2心 コンセント個数1個 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
2,380 税込2,618
欠品中

耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂 ブラック 定格15A・125V(1500W) 保護等級IPX3 電線仕様S-VCT2c×1.25 コンセント2P×1口
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付 アズワン品番65-9285-77
1台
12,600 税込13,860
翌日出荷

仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×219(D)×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●材質:円盤/鉄板●高速形:衝撃波不動作形●フキュートビプラグ付●屋外用●防雨型コンセントキャップ付●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付 アズワン品番65-9285-79
1台
39,800 税込43,780
翌日出荷

温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:6.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×2心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電線色:ネイビーブルー●電源パイロットランプ付●防塵型コンセントキャップ付●どこでも目立つカラーコードタイプ●あらゆる業種に使い勝手のよい屋内用コードリール●漏電遮断器付 アズワン品番65-9286-25
1台
24,700 税込27,170
8日以内出荷

コード長さ(m)5 仕様VCT1.25mm2×2心 コンセント個数1個 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

コード長さ(m)3 仕様VCT1.25mm2×2心 コンセント個数1個 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

防雨型プラグを平形プラグに変換できるため屋外用コンセントと接続がしやすくなります。住宅設備防雨コンセント専用のアダプターです。スッキリ2Pプラグで隣接したコンセント穴を塞ぐことなく全てを有効活用することができます。
仕様●コンセント定格:15A・125V 1500W●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●コンセント:1個●コード長:0.4m●重量:157g●防水規格:IPX3●防雨キャップ付●屋外コンセントがスッキリ使える!●アース付 アズワン品番65-9286-47
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷

仕様VCT1.25mm2×2心 コンセント個数1個 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V コード長さ(cm)30
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付 アズワン品番65-9286-27
1台
40,800 税込44,880
翌日出荷

仕様●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付●温度センサー付(自動復帰型) アズワン品番65-9285-78
1台
13,100 税込14,410
翌日出荷

温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付 アズワン品番65-9286-32
1台
34,300 税込37,730
翌日出荷

1台
22,300 税込24,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース付。ポッキンプラグ付。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。
仕様屋内型 質量(kg)7.4 黄色 コンセント個数4個 コンセント定格2P・15A・125V接地付 コード長さ(m)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 パイロットランプあり 温度センサーなし 電線仕様VCT2.0×3心 使用環境温度(℃)0~35
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカを落とさず安心作業。※この商品は漏電には対応しません。アース無。(ブリスターパック入)
仕様●定格:15A・100V●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:0.5m●15Aコンセント3個●過負荷保護付●屋内型 アズワン品番65-9286-43
1本
8,460 税込9,306
翌日出荷

用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に 仕様屋内型、アース:なし 幅(mm)巻胴:120 質量(kg)5.1 シャンペンゴールド 直径(Φmm)巻胴:145 定格電圧125V コンセント個数4個 コンセント定格2P・15A・125V コード長さ(m)20 定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H) 入力AC100V パイロットランプあり 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様VCT2.0×2心 使用環境温度(℃)0~35 直径(mm)側板:275
1台
13,100 税込14,410
翌日出荷

コード長さ(m)20 仕様VCT1.25mm2×2心 コンセント個数1個 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

仕様VCT1.25mm2×2心 コンセント個数1個 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V コード長さ(cm)10
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

コード長さ(m)10 仕様VCT1.25mm2×2心 コンセント個数1個 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
仕様●コード長:3+30m●重量:11.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:VCT2.0mm2×4心●サイズ:315×285×416mm●防雨キャップ付●先端コンセント防雨型●コンセント引出し型●屋内型 アズワン品番65-9286-34
1台
83,700 税込92,070
8日以内出荷

コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路 アズワン品番65-5658-09
1個
44,000 税込48,400
翌日出荷

用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に 仕様屋内型、アース:なし 幅(mm)巻胴:120 質量(kg)5.7 シャンペンゴールド 直径(Φmm)巻胴:145 定格電圧100V コンセント個数4個 コンセント定格2P・15A・125V接地付 コード長さ(m)20 定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 入力AC100V パイロットランプあり 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様VCT2.0×3心 使用環境温度(℃)0~35 直径(mm)側板:275 漏電感度電流(mA)15
1台
31,200 税込34,320
翌日出荷

温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付 アズワン品番65-9286-26
1台
40,600 税込44,660
翌日出荷

耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂 質量(kg)0.7 ブラック 定格15A・125V(1500W) コード長さ(m)5 保護等級IPX3 電線仕様S-VCT2c×1.25 コンセント2P×1口
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mm アズワン品番64-7927-66
1台
51,500 税込56,650
当日出荷

雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型 アズワン品番65-9286-35
1台
74,400 税込81,840
翌日出荷

。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付 アズワン品番65-9285-80
1台
55,000 税込60,500
翌日出荷

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2 アズワン品番65-9263-32
1丁
3,630 税込3,993
翌日出荷