作業工具/電動・空圧工具 :「c型 万力」の検索結果
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)28
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)7.9
荷重(kg)360
寸法H(mm)50
寸法L(mm)85
寸法L1(mm)82
エスコ品番EA526WB-50
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)11
荷重(kg)643
寸法H(mm)83
寸法L(mm)135
寸法L1(mm)130
エスコ品番EA526WB-75
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)70
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)12.4
荷重(kg)680
寸法H(mm)115
寸法L(mm)172
寸法L1(mm)164
エスコ品番EA526WB-100
1個
特価
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)25
アゴの深さ(mm)25
材質(本体)鍛造焼入鋼
荷重(kg)225
寸法H(mm)46
寸法L(mm)58
寸法L1(mm)61
エスコ品番EA526WE-25
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)114
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
荷重(kg)300
質量(g)600
寸法B(mm)165
寸法C(mm)135
寸法D(mm)114
寸法E(mm)82
寸法F(mm)90
寸法G(mm)87
エスコ品番EA526WD-75
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)25
アゴの深さ(mm)76
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
荷重(kg)150
質量(g)140
寸法A(mm)53
寸法B(mm)105
寸法C(mm)65
寸法D(mm)76
寸法E(mm)32
寸法F(mm)40
寸法G(mm)38
エスコ品番EA526WD-25
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)63
アゴの深さ(mm)158
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
スピンドル径(Φmm)9.5
荷重(kg)710
エスコ品番EA526WD-63B
1個
¥9,880
税込¥10,868
8日以内出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)89
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
荷重(kg)200
質量(g)240
寸法B(mm)125
寸法C(mm)95
寸法D(mm)89
寸法E(mm)57
寸法F(mm)65
寸法G(mm)62
エスコ品番EA526WD-50
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。