作業工具/電動・空圧工具 :「ktc 21」の検索結果
ストレートタイプ
12ポイント
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。
めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410
アズワン品番68-1830-10
1本
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
1セット
¥90,100
税込¥99,110
翌日出荷
6ポイント
18Vのインパクトドライバーにも対応
鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。
取り回しのしやすいスタンダードタイプです。
高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。
KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33
アズワン品番68-1828-87
1セット
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。
設備管理に適したソケットレンチセットです。
工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。
USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83
アズワン品番68-1839-10
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。