13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA539PA-2 質量(g)72.5 適合サイズ(mm2)22
1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

エスコ品番EA539B-3 質量(g)70 適合サイズ(mm2)38~70
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

エスコ品番EA539PA-4 質量(g)67.5 適合サイズ(mm2)80~150
1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

エスコ品番EA539B-1 質量(g)72.5 適合サイズ(mm2)14
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

1個
8,660 税込9,526
8日以内出荷

エスコ品番EA539B-2 質量(g)72.5 適合サイズ(mm2)22
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

エスコ品番EA539PA-1 質量(g)72.5 適合サイズ(mm2)14
1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
8日以内出荷

エスコ品番EA539PA-3 質量(g)70 適合サイズ(mm2)38~70
1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

エスコ品番EA539B-4 質量(g)67.5 適合サイズ(mm2)80~150
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
1丁
10,500 税込11,550
翌日出荷

正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
1丁
35,700 税込39,270
翌日出荷