仕様適合砥石(直径×穴径):75×9.5mm
付属品砥石取付用レンチ、スパナ
全長(mm)202
質量(g)890
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)170
ディスク径(Φmm)75
吸入口サイズPT1/4"
アズワン品番64-7822-55
使用コンプレッサ2.2kw
1台
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
軸長(mm)118
対辺寸法(mm)11
先端形状六角
1本
¥725
税込¥798
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)11
アズワン品番64-2257-54
幅×厚さ(mm)22×8
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
エスコ品番EA618RN-11
1個
¥2,180
税込¥2,398
3日以内出荷
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2
対辺寸法(inch)13/16
全長(mm)38
エスコ品番EA642LN-11
材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)135
質量(g)100
ナット外径(Φmm)20~42
差込角(inch)1/2"
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
厚さ(mm)5.2×7.7
寸法(mm)11
全長(mm)165
質量(g)70
アズワン品番64-7884-39
1本
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー
全長(mm)340
ヘッド径(Φmm)19×19
ヘッド長(mm)102
アズワン品番64-7873-51
全質量(g)340
1本
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
全長(mm)110
先端サイズ#1×#1
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-7908-22
両頭機能両頭
1パック(5本)
¥765
税込¥842
翌日出荷
ロングハンドルの工具に対応したワイドモデル
材質(本体)ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×200×230
外寸法・幅(mm)520
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
エスコ品番EA618PN-11
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
エスコ品番EA618KN-11
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
全長(mm)26
質量(g)76
対辺(mm)17
外径(Φmm)24.2
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-82
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
寸法(mm)D2:25、L1:9.6、d:8.8
全長(mm)38
サイズE16
質量(g)75
外径(Φmm)20
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7830-42
1個
¥1,110
税込¥1,221
3日以内出荷
全長(mm)28
質量(g)79
対辺(mm)19
外径(Φmm)26.7
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-83
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
エスコ品番EA618RN-116
1個
¥4,100
税込¥4,510
3日以内出荷
エスコ品番EA618PN-116
アズワン品番64-7899-48
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
エスコ品番EA618PN-114
アズワン品番64-7899-46
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
エスコ品番EA618PN-111
アズワン品番64-7899-43
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
付属品:フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー。耐久性抜群。静音設計。コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。LEDランプ採用針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。簡単ボビン交換ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。ひざ上げレバー手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。自動糸切り工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。押え圧調節薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。針上下&極低速SWスイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。サブテンションよりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。ドロップフィードアタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。押え上げ押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。直線縫い専用。
質量(kg)11.3
消費電力(W)92
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×350×219
機能自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げ
ステッチ1種類
1台
¥150,300
税込¥165,330
翌日出荷
全長(mm)25
質量(g)43
対辺(mm)14
外径(Φmm)20.5
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-81
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
全長(mm)24
質量(g)42
対辺(mm)12
外径(Φmm)18
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-79
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
エスコ品番EA811AN-110
1個
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
エスコ品番EA618RN-119
1個
¥4,930
税込¥5,423
3日以内出荷
エスコ品番EA618RN-114
1個
¥3,660
税込¥4,026
3日以内出荷
エスコ品番EA618RN-110
1個
¥3,080
税込¥3,388
3日以内出荷
エスコ品番EA618PN-117
アズワン品番64-7899-49
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
エスコ品番EA618PN-113
アズワン品番64-7899-45
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
エスコ品番EA618PN-110
アズワン品番64-7899-42
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
コンセントプラグからでも電源がとれる1+1個口延長コード。よじれにくい楕円形状のコード。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き。耐トラッキングカバー付き。
色ホワイト
定格15A・125V(1500W)
コンセント2P×2口
特性耐トラッキング
全長(mm)25
質量(g)43
対辺(mm)13
外径(Φmm)19.2
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-80
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
全長(mm)23
質量(g)41
対辺(mm)10
外径(Φmm)15.5
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-78
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
エスコ品番EA618RN-112
1個
¥3,080
税込¥3,388
3日以内出荷
熱に強く、割れにくい。耐トラッキングカバー付き。
材質ABS樹脂
色ホワイト
コンセント2P×1口
特性耐トラッキング
2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
材質クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)200
質量(g)280
硬度アゴ部分:約61HRC (分)
使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22
ハンドル仕様:コンフォート
1丁(1丁)
¥5,630
税込¥6,193
翌々日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。