パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)17
全長(mm)177
質量(g)430
軸長(mm)160
アズワン品番64-7871-49
1本
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)8
全長(mm)108
質量(g)59
軸長(mm)100
アズワン品番64-7871-45
1本
¥590
税込¥649
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)4
全長(mm)74
質量(g)10
軸長(mm)70
アズワン品番64-7871-42
1本
¥340
税込¥374
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)10
全長(mm)122
質量(g)103
軸長(mm)112
アズワン品番64-7871-46
1本
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)6
全長(mm)96
質量(g)30
軸長(mm)90
アズワン品番64-7871-44
1本
¥460
税込¥506
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)3
全長(mm)66
質量(g)5
軸長(mm)63
アズワン品番64-7871-41
1本
¥285
税込¥314
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)14
全長(mm)154
質量(g)260
軸長(mm)140
アズワン品番64-7871-48
1本
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)12
全長(mm)137
質量(g)160
軸長(mm)125
アズワン品番64-7871-47
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)5
全長(mm)85
質量(g)18
軸長(mm)80
アズワン品番64-7871-43
1本
¥425
税込¥468
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、木工レシプロブレード(5/8TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、キットボックス。無段変速。ブレードの取り付けは特別な工具が不要なワンタッチ式。木工や漢族の切断の他、粗大ごみの解体などに活用できます。
質量(kg)1.3
能力木工:50mm 属パイプ:Φ50mm
バッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)70
ストローク数(spm)0~2,700
サイズ(mm)150×70×320(H)
ストローク長(mm)20
1台
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
天井・側面設置可能。EV・PHEVの電力供給専用リール。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。ケーブルを全て引出した状態でしか通電しない安心設計。通電をお知らせするパイロットランプ付。ロック機構付で抜けにくいコンセント形
仕様●型番:SES-3EVA●定格電圧:AC250V●定格電流:20A●電線仕様:3.5mm2×3心●一次側コード長:1m●二次側コード長:2.5m●サイズ:314×290×175mm●重量:5.0kg
アズワン品番65-3893-44
1台
¥123,000
税込¥135,300
翌日出荷
コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路
アズワン品番65-5658-09
1個
¥44,000
税込¥48,400
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。