16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,910 税込4,301
当日出荷

二重絶縁構造 刃の振動により木にあてるだけで簡単に彫ることができます。 ケヤキ、ホウ、チーク、ラワンなどの硬い木の彫刻に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:65W●振動数:11,000rpm●定格使用時間:15分●全長:240mm●重量:680g●付属品:替刃3種(EA818PR-32/-33/-34)スパナ(替刃取替用) アズワン品番65-2229-42
1台
15,300 税込16,830
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状ナギナタ曲型左 全長(mm)212 刃幅(mm)30 アズワン品番64-7877-45
1本
3,120 税込3,432
翌日出荷

1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

材質(グリップ)木製 エスコ品番EA557DR-302 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
910 税込1,001
翌日出荷

DIN3113規格に準拠。人間工学に基づいたデザインで快適に使用できます。
1丁
1,120 税込1,232
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


用途ステンレス、ビス、釘、金属全般切断 仕様Metal Max:刃先が超硬の超硬バイメタル構造。 材質超硬 刃長(mm)40 刃幅(mm)32
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

1個
19,100 税込21,010
翌日出荷


1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

材質(グリップ)木製 エスコ品番EA557DR-306 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
910 税込1,001
翌日出荷

付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1セット(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷

電動ドライバーでショートビット(R溝なし)を取り付けるためのアタッチメント 全長19mm、30mmショートビットが装着可能 両頭ビットは使用できません(片頭ビット専用)) ビットはマグネットロック方式(完全固定ではありません) ビットに磁力が帯びるためネジを落とさずキャッチできます
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:AKL-080●全長(mm):80●材質:真鍮 磁石/クロム・モリブデン・バナジウム鋼●重量(g):44●六角シャンク(mm):6.35●六角対辺:1/4"(6.35mm) アズワン品番67-4718-59
1本
789 税込868
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様R型アーム径:30mmアーム幅:30mm 材質アルミニウム青銅 全長(mm)250
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷