商品豆知識
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
アズワン品番65-5663-54
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌々日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
1袋
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15°
アズワン品番65-3884-86
1丁
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
1.6・2.0mm(2・3心)の4サイズに対応します。
切断・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。
工具の裏面に目盛付き。
仕様●全長:228mm●能力(VA線):1.6mm×2心・3心2.0mm×2心・3心●ケーブル:VVF(VA)線●重量:215g●材質:本体:スチールグリップ:エラストマー
アズワン品番65-2149-40
1丁
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。
入組点数8
1セット(1セット)
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。