作業工具/電動・空圧工具 :「w3 8 全 ネジ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼 アズワン品番68-1822-11
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

1個
48,600 税込53,460
翌日出荷

全長(mm)73 仕様使用頻度の高いW3/8”・W1/2”の2サイズに対応した兼用タイプ 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

EA539P-20、-21用
仕様●切断能力:軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12SUS:W3/8・W1/2・M10 アズワン品番65-2141-75
1個
65,500 税込72,050
8日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
25,100 税込27,610
翌日出荷