7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です ヘッドが360度回転するので作業が簡単です スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です ブレーキ付で瞬時に停止します 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です 圧着作業完了時にポーンという確認音がします
トラスコ品番244-2052 セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース 幅(mm)295 質量(kg)8.7 高さ(mm)240 奥行(mm)75 電圧(V)DC14.4/18 圧着範囲(mm2)14~250 出力(kN)125
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

CT-8及びEW-8シリーズに使用するダイス用アダプターです。 T形コネクターの圧縮(T20~T122)及び圧着作業時に用います。
用途T形コネクター用ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122及び圧着ダイス14~60を使用する場合に トラスコ品番166-3917 質量(g)48
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷



軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。 小型軽量のため、片手で操作ができます。 スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。 ヘッドは360度回転自在です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーを採用しています。
用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプション トラスコ品番166-3924 セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー 幅(mm)330 質量(kg)8.9 高さ(mm)230 奥行(mm)65 圧着範囲(mm2)14~190 出力(kN)78
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

最適な充放電制御を行い、過充電・過放電を防止します。5.0Ah・高容量です。
用途カクタスコードレス圧着機、圧縮機、DLダイス専用。 トラスコ品番137-2132 質量(g)710
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)