作業工具/電動・空圧工具 :「電池 収納ケース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!
質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む) 質量(g)960 消費電力(W)198 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240 圧着範囲(mm2)14~250 電源(AC V)100(50/60Hz) モーター電圧(V)DC14.4 油量(mL)100 充電時間(分)40(実用) 公称出力(kN)125 適合純正電池型番EB-0600/EB-0500 電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷

作業の手軽さはもちろん、シャープな切れ味です。 首振りカッターヘッドは30度刻みで調整でき狭い場所でも使い易いです。 18V電池パックEB-0600も使用できる様になりました(別売)
用途IV325mm2までのケーブル切断用、CVケーブル250mm2(600V)までの切断用、CVTケーブル60mm2(600V)までの切断用 トラスコ品番254-0772 セット内容本体、電池パック、充電器、アルミ収納ケース、電池パックEB-0505(14.4V)、充電器EC-4010、アルミ収納ケース 全長(mm)310 質量(kg)2.67 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC10.8 充電時間(分)約90 切断能力(mm2)325(V線)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。 小型軽量のため、片手で操作ができます。 スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。 ヘッドは360度回転自在です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーを採用しています。
用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプション トラスコ品番166-3924 セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー 幅(mm)330 質量(kg)8.9 高さ(mm)230 奥行(mm)65 圧着範囲(mm2)14~190 出力(kN)78
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です ヘッドが360度回転するので作業が簡単です スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です ブレーキ付で瞬時に停止します 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です 圧着作業完了時にポーンという確認音がします
トラスコ品番244-2052 セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース 幅(mm)295 質量(kg)8.7 高さ(mm)240 奥行(mm)75 電圧(V)DC14.4/18 圧着範囲(mm2)14~250 出力(kN)125
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)