作業工具/電動・空圧工具 :「エアホース 回転」の検索結果
商品豆知識
ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。
トラスコ品番868-1785
全長(mm)181
材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂
質量(kg)2.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(m3/min)0.99
最大締付トルク(N・m)700
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
アズワン品番64-8609-82
排気方向下方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適
回転数(min-1[r.p.m])2000
チャック寸法(mm)10
仕様正逆回転切替式
トラスコ品番826-6355
材質鉄
全長(mm)200
質量(kg)1.1
サイズエアインレット1/4PT
空気消費量(m3/min)0.58
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
切削範囲(mm)10
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適
回転数(min-1[r.p.m])1200
チャック寸法(mm)10
仕様正逆回転切替式
トラスコ品番826-6356
材質鉄
全長(mm)208
質量(kg)1.2
サイズエアインレット1/4PT
空気消費量(m3/min)0.36
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
切削範囲(mm)10
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。
パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500
トラスコ品番826-6386
種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用
材質鉄
全長(mm)210
質量(kg)0.74
サイズエアインレット1/4PT
タイプ自吸塵式
全高(mm)93
パッド寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。
パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番826-6387
種別フックフェース:マジック式ペーパ用
材質鉄
全長(mm)148
質量(kg)0.68
サイズエアインレット1/4PT
タイプ非吸塵式
全高(mm)93
パッド寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。
パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500
トラスコ品番826-6385
種別フックフェース:マジック式ペーパ用
材質鉄
全長(mm)210
質量(kg)0.74
サイズエアインレット1/4PT
タイプ自吸塵式
全高(mm)93
パッド寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。
パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番826-6388
種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用
材質鉄
全長(mm)148
質量(kg)0.68
サイズエアインレット1/4PT
タイプ非吸塵式
全高(mm)93
パッド寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。
材質鉄
使用空気圧力(MPa)0.6
排気口後方
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
ハンマータイプツインハンマ機構
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。
仕様正逆回転切替えレバー有り
トラスコ品番573-8478
セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT
材質樹脂(コンポジット)
全長(mm)181
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
超軽量タイプながら高いトルク性能を維持したハイスペック仕様です。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途車輪の脱着作業を初め、自動車組み立てライン、産業機械の修理、さまざまな産業分野の締め付け作業に。
トラスコ品番402-8753
材質鉄
全長(mm)316
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300、5300(右回転)
空気消費量(m3/min)0.76~1.30
最大締付トルク(N・m)1700、右回転:1700、左回転:1700
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)38
ホース取付口PT3/8
使用エアーホース内径(Φmm)12.7
排気方向上方
ハンマータイプツインハンマ機構
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。
モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。
快適なグリップ感で疲労感を軽減します。
エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番826-6391
種別フックフェース:マジック式ペーパ用
材質鉄
全長(mm)250
質量(kg)0.95
サイズエアインレット1/4PT
タイプ自吸塵式
全高(mm)97
パッド寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。
モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。
快適なグリップ感で疲労感を軽減します。
エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番826-6383
種別フックフェース:マジック式ペーパ用
材質鉄
全長(mm)145
質量(kg)0.63
サイズエアインレット1/4PT
タイプ非吸塵式
全高(mm)82
パッド寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。
モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。
快適なグリップ感で疲労感を軽減します。
エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番826-6381
種別フックフェース:マジック式ペーパ用
材質鉄
全長(mm)210
質量(kg)0.68
サイズエアインレット1/4PT
タイプ自吸塵式
全高(mm)82
パッド寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。
モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。
快適なグリップ感で疲労感を軽減します。
エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番826-6382
種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用
材質鉄
全長(mm)210
質量(kg)0.68
サイズエアインレット1/4PT
タイプ自吸塵式
全高(mm)82
パッド寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。
モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。
快適なグリップ感で疲労感を軽減します。
エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番826-6384
種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用
材質鉄
全長(mm)145
質量(kg)0.63
サイズエアインレット1/4PT
タイプ非吸塵式
全高(mm)82
パッド寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
シンプルな構造で優れた耐久性。
TOKU独自の排気機構で高い静音性。
用途切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能
材質鉄
使用エアーホース内径(Φmm)Φ12.7
砥石周速度(m/min)最高3000
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。