作業工具/電動・空圧工具 :「内径9.5」の検索結果
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
最大締付トルク(N・m)170
トラスコ品番826-6378
全長(mm)254
質量(kg)1.1
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。
安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に
砥石寸法(mm)厚さ6
スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。
スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。
用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現
最大締付トルク(N・m)170
仕様エアインレット1/4PT
トラスコ品番826-6377
材質鉄
全長(mm)254
質量(kg)1.1
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ピンクラッチ機構で円を描きながら上下運動するハンマーピンがアンビルを直撃します。連続打撃効率を極限まで高めた独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。
最大締付トルク(N・m)950
仕様ホース取付口PT3/8、排気下方、ハンマータイプ:ピンクラッチ
トラスコ品番486-3445
全長(mm)244
質量(kg)4.8
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.59
空気消費量(m2/min)1.3
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)22
無負荷打撃数(min-1)5000
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。
材質鉄
使用空気圧力(MPa)0.6
排気口後方
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
ハンマータイプツインハンマ機構
軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます
空気消費量(m3/min)0.38
仕様アングルタイプ
トラスコ品番826-6359
材質鉄
全長(mm)123
質量(kg)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
ジャンボハンマ機構です。
アングル機構により小さいヘッドでこれまで届かなかったところに最適です。
用途トラクタのロータリーの爪交換等の農業機械メンテナンス、キャタピラのクリーラの交換等の建設機械メンテナンス
最大締付トルク(N・m)271
トラスコ品番826-6363
材質アルミ,鉄,樹脂
全長(mm)340
質量(kg)1.8
サイズエアインレット1/4PT
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.66、0.30(負荷時)
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)14
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
全長(mm)180
質量(kg)1.0
外径×内径(Φmm)(ディスクペーパー)100×16
ホース内径(Φmm)9.5(3/8)
空気消費量(m3/min)0.38
エアーインレット1/4PT
パッド径(Φmm)(ペーパー用)73
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
頑丈で耐久性が良いワンハンマクラッチ機構。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500
最大締付トルク(N・m)118
トラスコ品番826-6362
全長(mm)177
質量(kg)0.9
タイプワンハンマ
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.4
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)980
全長(mm)340
質量(kg)4.3
差込角(mm[inch])19[3/4]
ホース内径(Φmm)9.5(3/8)
空気消費量(m3/min)(負荷時)0.70
エアーインレット3/8PT
能力ボルト径(mm)22
無負荷空気消費量(m3/min)1.1
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)980
仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.7エアインレット(PT)3/8
トラスコ品番486-3437
全長(mm)220
質量(kg)3.9
差込角(mm[inch])19(3/4)
ホース内径(Φmm)9.5
能力ボルト径(mm)22
無負荷空気消費量(m3/min)1.1
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
最大トルク(N・m)540
仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4
トラスコ品番486-3429
全長(mm)175
質量(kg)2.4
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
ホース内径(Φmm)9.5
能力ボルト径(mm)16
無負荷空気消費量(m3/min)0.74
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
最大トルク(N・m)540
仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4
トラスコ品番826-6366
全長(mm)226
質量(kg)2.5
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
ホース内径(Φmm)9.5
能力ボルト径(mm)16
無負荷空気消費量(m3/min)0.74
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
最大トルク(N・m)120
仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4
トラスコ品番826-6361
全長(mm)150
質量(kg)1.2
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
ホース内径(Φmm)9.5
能力ボルト径(mm)12
無負荷空気消費量(m3/min)0.5
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。
トラスコ品番868-1785
全長(mm)181
材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂
質量(kg)2.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(m3/min)0.99
最大締付トルク(N・m)700
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
アズワン品番64-8609-82
排気方向下方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
最大トルク(N・m)120
仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4
トラスコ品番826-6360
全長(mm)150
質量(kg)1.2
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
ホース内径(Φmm)9.5
能力ボルト径(mm)12
無負荷空気消費量(m3/min)0.5
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。
仕様正逆回転切替えレバー有り
トラスコ品番573-8478
セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT
材質樹脂(コンポジット)
全長(mm)181
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。