作業工具/電動・空圧工具 :「差込角12.7mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 最大締付トルク(N・m)460 トラスコ品番390-4016 全長(mm)194 質量(kg)2.3 タイプピンクラッチ 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.8 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc1/4 排気方向下方
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷

ツインハンマ機構です。 全長120mmのコンパクトボディで狭いエンジンルームなどに最適です。
用途乗用車はもちろんバス等のエンジンルーム内の作業に最適です 最大締付トルク(N・m)500 トラスコ品番826-6364 材質アルミ,鉄,樹脂 全長(mm)120 質量(kg)1.54 サイズエアインレット1/4PT ホース内径(Φmm)8.5 空気消費量(m3/min)0.6、0.4(負荷時) ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 最大締付トルク(N・m)170 トラスコ品番826-6378 全長(mm)254 質量(kg)1.1 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。 材質 使用空気圧力(MPa)0.6 排気口後方 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 ハンマータイプツインハンマ機構
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途普通車や軽自動車のホイールナット締め付け作業用。 付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケース トラスコ品番244-6614 材質樹脂 幅(mm)56 全長(mm)145 差込角(mm)12.7 電源(V)18 全高(mm)244 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700 最大締付トルク(N・m)280、左回転280 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)10~16 打撃数(min-1)0~3600 公称容量(Ah)5
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

ジャンボハンマ機構です。 アングル機構により小さいヘッドでこれまで届かなかったところに最適です。
用途トラクタのロータリーの爪交換等の農業機械メンテナンス、キャタピラのクリーラの交換等の建設機械メンテナンス 最大締付トルク(N・m)271 トラスコ品番826-6363 材質アルミ,鉄,樹脂 全長(mm)340 質量(kg)1.8 サイズエアインレット1/4PT ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.66、0.30(負荷時) ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)14
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。 トラスコ品番868-1785 全長(mm)181 材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂 質量(kg)2.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(m3/min)0.99 最大締付トルク(N・m)700 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8609-82 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200 最大トルク(N・m)330 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番826-6365 全長(mm)210 質量(kg)1.6 差込角(mm[inch])12.7(1/2) ホース内径(Φmm)8.5 能力ボルト径(mm)16 無負荷空気消費量(m3/min)0.6
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

乗用車・小型トラックタイヤ脱着に最適。そのほか、機械の整備作業に幅広くご使用いただけます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200 最大トルク(N・m)330 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番486-3411 全長(mm)170 質量(kg)1.5 差込角(mm[inch])12.7(1/2) ホース内径(Φmm)8.5 能力ボルト径(mm)16 無負荷空気消費量(L/min)0.6
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 最大トルク(N・m)540 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番486-3429 全長(mm)175 質量(kg)2.4 差込角(mm[inch])12.7(1/2) ホース内径(Φmm)9.5 能力ボルト径(mm)16 無負荷空気消費量(m3/min)0.74
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 最大トルク(N・m)540 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番826-6366 全長(mm)226 質量(kg)2.5 差込角(mm[inch])12.7(1/2) ホース内径(Φmm)9.5 能力ボルト径(mm)16 無負荷空気消費量(m3/min)0.74
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 最大トルク(N・m)120 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番826-6360 全長(mm)150 質量(kg)1.2 差込角(mm[inch])12.7(1/2) ホース内径(Φmm)9.5 能力ボルト径(mm)12 無負荷空気消費量(m3/min)0.5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷