作業工具/電動・空圧工具 :「差込角25.4mm」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ツインハンマ機構です。
特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。
効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート
材質鉄
サイズエアインレット1/2PT
差込角(mm)25.4
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.7(負荷時)
ピンレス機構です。
ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート
最大トルク(N・m)1960
材質鉄
質量(kg)9.5
サイズエアインレット1/2PT
差込角(mm)25.4
ホース内径(Φmm)12.7
能力ボルト径(mm)38
ピンレス機構です。
ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート
最大トルク(N・m)2650
トラスコ品番826-6374
材質鉄
全長(mm)594
質量(kg)13.9
サイズエアインレット1/2PT
タイプショートシャンク
差込角(mm)25.4
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)1.00(負荷時)
能力ボルト径(mm)45
無負荷空気消費量(m3/min)1.90
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
最大締付トルク(N・m)2650
仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス
トラスコ品番486-3461
全長(mm)594
質量(kg)16
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.59
空気消費量(m2/min)1.9
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)45
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700
最大締付トルク(N・m)1960
仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス
トラスコ品番486-3453
全長(mm)504
質量(kg)10
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.59
空気消費量(m2/min)1.6
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)38
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
超軽量タイプながら高いトルク性能を維持したハイスペック仕様です。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途車輪の脱着作業を初め、自動車組み立てライン、産業機械の修理、さまざまな産業分野の締め付け作業に。
トラスコ品番402-8753
材質鉄
全長(mm)316
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300、5300(右回転)
空気消費量(m3/min)0.76~1.30
最大締付トルク(N・m)1700、右回転:1700、左回転:1700
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)38
ホース取付口PT3/8
使用エアーホース内径(Φmm)12.7
排気方向上方
ハンマータイプツインハンマ機構
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。