絞り込み
ブランド
  • SI
  • モノタロウ(613)
  • BAHCO(バーコ)(1,493)
  • BOSCH(ボッシュ)(948)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,195)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,052)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
  • KTC(1,012)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,015)
  • RS PRO(1,550)
  • SK11(1,375)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,101)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • TRUSCO(1,542)
  • Wera(1,312)
  • エスコ(16,236)
  • マキタ(2,557)
  • 修理(3,340)
  • 工進(1,171)
  • 日本紐釦貿易(963)
  • 日東工器(1,764)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池パック SI

    電池パック

    SI(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    電池パック
    用途SI-410E専用電池パック。トラスコ品番828-6075適合機種SI-410E、SI-320種類電池パック電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)2
  • カーボンブラシ SI

    カーボンブラシ

    SI
    ¥799税込¥879
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番216-4342適合機種SI-410Eコードレスポリッシャー質量(g)20
  • SI SI-120R用付属品 SI

    SI SI-120R用付属品

    SI
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    適合機種SI-120R
  • ブーツ SI

    ブーツ

    SI
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • バッテリー SI

    バッテリー

    SI
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    SI-440P等用バッテリーパック
    質量(kg)0.2バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)10.8
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
    用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41排気口後方ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)3
  • エアードリル キーレスチャック仕様 SI

    エアードリル キーレスチャック仕様

    SI
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。 回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。 握りやすいグリップカバー付です。
    用途あらゆる穴あけ作業に。仕様キーレスチャック仕様トラスコ品番216-2368全長(mm)160質量(kg)0.59無負荷回転数(min-1[r.p.m])2250穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ウィンドウポリッシャー SI

    ウィンドウポリッシャー

    SI
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。
    用途ウインドウガラス磨きに。油膜汚れ落とし研磨に。撥水剤の塗り込みに。付属品Cパッド(油膜とり剤用)×2枚、Dパッド(コーティング剤用)×2枚、1/4プラグトラスコ品番706-2921寸法(mm)(バフ)83×115全長(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.39ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)4排気方向後方
  • エアラチェットレンチ SI

    エアラチェットレンチ

    SI
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
    用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
  • SI 電動コードレス ラチェットレンチ SI

    SI 電動コードレス ラチェットレンチ

    SI
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズのコードレスラチェットです。 作業箇所を照らすLEDライト付きです。
    用途小径ボルト、ナットの脱着作業用電圧(V)DC10.8差込角(sq.)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])240バッテリー容量(Ah)2締付能力(普通ボルト)10付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書トラスコ品番252-0883セット内容電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)バッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)充電時間(分)約90
  • プーリーピン SI

    プーリーピン

    SI
    ¥51税込¥56
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番216-4330適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)2
  • クッションパッド SI

    クッションパッド

    SI(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番205-7266厚さ(mm)12質量(g)4タイプマジックタイプ外径(mm)75
  • ラバーサポート SI

    ラバーサポート

    SI
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番216-4332適合機種SI-3018A質量(g)30
  • セットスクリュウ SI

    セットスクリュウ

    SI
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)1
  • ミニダブルアクションサンダー SI

    ミニダブルアクションサンダー

    SI
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
    用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
  • ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付 SI

    ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付

    SI
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトタイプです。エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。
    用途C面取り作業用。適合面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4160全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)統合:0.6対応排気:後方機能チップ冷却エアー噴出機能有り空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • エアアングルサンダー SI

    エアアングルサンダー

    SI
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
    用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.48排気口後方
  • 125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用 SI

    125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用

    SI
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番237-2043適合機種SIー3115R質量(g)80タイプマジックペーパー寸法(mm)125Φ外径(mm)125使用ペーパーマジック穴有りタイプ
  • シュー SI

    シュー

    SI
    ¥879~税込¥967~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ディスクサンダー SI

    ディスクサンダー

    SI
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
    スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。
    用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。トラスコ品番216-4364全長(mm)120質量(kg)0.46タイプピストル形状タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4排気方向後方ディスク寸法(mm)50ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
  • クイックチェンジリテーナー SI

    クイックチェンジリテーナー

    SI
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番216-4317適合機種SI-4120A質量(g)40
  • ダイグラインダー 3ミリコレット仕様 SI

    ダイグラインダー 3ミリコレット仕様

    SI
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジングカバー付です。切削粉を飛ばさない後方排気です。回転調節内蔵式です。
    用途金属加工バリ取り作業に。付属品1/4プラグトラスコ品番697-3415無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
  • C面チップ SI

    C面チップ

    SI
    ¥16,980税込¥18,678
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    標準タイプです。
    適合使用可能面数:3、面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4159適合機種SI-4000、SI-4000NA
  • ミニベベラー SI

    ミニベベラー

    SI
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    軽量コンパクトタイプです。
    用途C面取り作業用。仕様後方排気トラスコ品番706-0008全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)(統合)0.6面取能力C0.1~C2空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • レザーパッド レザーパッド SI

    レザーパッド レザーパッド

    SI
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    用途研磨ペーパー取り付け用。トラスコ品番857-1754適合機種(A)SI-3011P寸法(mm)75×110摘要のりタイプ穴有り品名レザーパッド使用ペーパーのりタイプ
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
    用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6310全長(mm)154無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャック SI

    ドリルチャック

    SI
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ドリルチャック
    用途アタッチメント付属品チャックハンドル(KK)トラスコ品番857-5264適合本体SI-5200A、SI-5305-8A穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)1.5~13
  • アングルダイグラインダー SI

    アングルダイグラインダー

    SI
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    高品質なギアの採用で耐久性の高いタイプです。先端工具の取り換えが楽なスピンドルロック付きです。
    用途金属の研磨作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-4499全長(mm)170摘要コレットサイズ:6mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52排気口前方ホース取付口NPT1/4
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
    用途小面積の研磨作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-9107全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.42排気口後方ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
  • エアベベラー SI

    エアベベラー

    SI
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    排気方向を360度変えることができます。
    用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6排気口側方ホース取付口1/4NPT面取り角度(°)45カッター使用:3枚刃
  • SIー2830用 アイドルプーリーCP SI

    SIー2830用 アイドルプーリーCP

    SI
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番237-2047適合機種SIー2830質量(g)60ベルト幅(mm)30プーリ幅(mm)30
  • テンションスプリング SI

    テンションスプリング

    SI
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番216-4314適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)5
  • ホイールカバーCP SI

    ホイールカバーCP

    SI
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番216-4319適合機種SI-2700質量(g)100
  • チョウネジ SI

    チョウネジ

    SI
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番216-4341適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)5
  • ワークASSY SI

    ワークASSY

    SI
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番216-4344適合機種SI-2700質量(g)170
  • アジャストASSY SI

    アジャストASSY

    SI
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番216-4321適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)30
  • テンションアームCP SI

    テンションアームCP

    SI
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番216-4322適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)70
  • アイドルシャフト SI

    アイドルシャフト

    SI
    ¥959税込¥1,055
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番216-4362適合機種SI-2800質量(g)10