バッテリー着脱式突風ガンホーネット
圧倒的な風速
水滴・雪・落ち葉を一気に吹き飛ばす!
バッテリー着脱式で、作業効率アップ!
シーンに合わせて付け替えできるアタッチメント3種付
- 用途
- 洗車後の水滴飛ばし、車の雪飛ばし、側溝の落ち葉清掃、作業台のごみ飛ばし等に
- セット内容
- 本体、バッテリー、アタッチメント3種(ショートノズル/ロングノズル/ワイドノズル)、ACアダプター、収納ケース
- 質量(kg)
- 1.1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- s
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリー18.5V/4000mAh
- 最大風量(m3/min)
- 11(アタッチメント未装着時)
- 最大風速(m/s)
- 60(ショートノズル装着時)
- 充電時間(時間)
- 約2.5
- パターン
- 動作/無段階
- 連続動作時間
- 最大風速時8分/最小風速時6.5時間
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ















![ブロワー Shark(シャーク)[家電] ブロワー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927761-261012-02.jpg)











![充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具] 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19586747-250519-02.jpg)


