作業工具/電動・空圧工具 :「回転研磨」の検索結果

特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。 付属品1/4エアプラグ、ミニオイル 全長(mm)166 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.41 排気口後方 ホース取付口1/4NPT オービットダイヤ(mm)3
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。 付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個 トラスコ品番595-6310 全長(mm)154 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.37 ホース取付口1/4NPT オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。 トラスコ品番205-7262 全長(mm)125 質量(kg)0.54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 アズワン品番64-8685-36 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)75 排気方向後方 ペーパー径(Φmm)75
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

おすすめ人気ランキング