ウィンドウポリッシャーSI翌日出荷
円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。
用途ウインドウガラス磨きに。油膜汚れ落とし研磨に。撥水剤の塗り込みに。付属品Cパッド(油膜とり剤用)×2枚、Dパッド(コーティング剤用)×2枚、1/4プラグトラスコ品番706-2921寸法(mm)(バフ)83×115全長(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.39ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)4排気方向後方
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
指輪パーツアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥125¥114