作業工具/電動・空圧工具 :「3m 研磨 ディスク」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。 トラスコ品番216-4364 全長(mm)120 質量(kg)0.46 タイプピストル形状タイプ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.43 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ディスク寸法(mm)50 ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。 付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ 全長(mm)166 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.48 排気口後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)