作業工具/電動・空圧工具 :「木工用 丸鋸」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
チップソー外径(Φmm)190
チップソー内径(Φmm)20
対応材質木工用
最大回転数(min-1[r.p.m])5800
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000
電源(V)AC100(50/60Hz)
電流(A)12
定格消費電力(W)1050
チップソー厚さ(mm)2
刃数(p)72
定格使用時間(分)30
取扱説明書(1.49MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。
広範囲な角度切断に対応です。
チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに
付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書
定格電圧(V)AC100
テーブル寸法(mm)660×415
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1400
刃数(p)60
刃厚(mm)2.6
電源コード(m)2
回転速度(min-1[r.p.m])5000
定格時間(分)20
切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)
アズワン品番64-9343-25
取扱説明書(3.65MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)
チップソー外径(Φmm)255
チップソー内径(Φmm)15.9
材質(テーブル)アルミ
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
木工用電気丸のこCS-147PA用のカーボンブラシです。
用途木工用電気丸のこCS-147PA用のカーボンブラシとして。
適合機種CS-147PA
寸法(mm)7×5×12
1組(2個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。