作業工具/電動・空圧工具 :「2v用 LED」の検索結果
一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。
燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプは保管がとても簡単です。
使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけです。
オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯します。
エンジンオイル検知器内蔵で焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途いつ起こるか分からない自然災害や停電の備えに。
付属品プラグレンチ/ ドライバー/ 直流バッテリー充電用コード/ オイルドレンパイプ/ オイルジョッキ/取扱説明書
質量(kg)約12
周波数(Hz)交流:50/60(切替式)
定格電圧・電流SB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)
定格電圧(V)交流:100、アクセサリーソケット直流:12
コンセント個数交流:2
本体寸法(mm)W425×D235×H400
定格電流(A)交流:10、アクセサリーソケット直流:5
使用燃料液化ブタン
騒音値(dB)約68
連続使用時間(時間)約2~1
交流定格出力(kVA)交流:1.0
エンジン形式空冷 4 サイクルガスエンジン
保証期間1年
始動方法リコイルスタータ
ガス容量(g)500g(カセットガスボンベ2缶)
端子数USB出力:2個
アズワン品番64-8883-24
点火プラグNGK CR7HSA
ソケットアクセサリー:1個
排気量60ml
取扱説明書(7.76MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。