金属、木材、プラスチック、アクリル等の穴あけ作業に便利です。
消費電力(W)100
回転速度(min-1[r.p.m])(1)0~5000、(2)0~7000、(3)0~9000
チャック能力(mm)0.6~6
定格時間(分)20
最大ストローク(mm)20
最大穴あけ能力(mm)スチール:3.2、銅・真鍮・アルミ:、その他非金属:6(木材でも材質により能力は異なる場合があります)
取扱説明書(3.15MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。