作業工具/電動・空圧工具 :「無段変速 ボール盤」の検索結果
金属、木材等の穴あけ作業に便利です。
ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。
回転速度が一目でわかるデジタル表示です。
テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:450~2200/60Hz時:550~2600
最大ストローク(mm)80
最大穴あけ能力(mm)鋼:16、木材:20
取扱説明書(4.05MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。