マルチツールSHINKO(新興製作所)4日以内出荷
これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。
用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。付属品サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ質量(g)1400電流(A)3電圧(V)AC100消費電力(W)280電源コード(m)1.8周波数50/60Hz絶縁種別二重絶縁振動数(min-1)13000~22000定格時間20分サイズ(mm)280×200×100振動角度(°)約3.5
変速ジグソーSHINKO(新興製作所)3日以内出荷
角度切り、曲線切りも自由自在なジグソー。ワンタッチブレード交換。切断材に合わせて変更できる6段変速機能。ブレード2種(木工用・軟鉄工用)付き。
用途木材、プラスチック、金属板(ステンレス・アルミ等)の切断。付属品木工用ブレード(銀色)・鉄工用ブレード(赤色)・六角レンチ質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)4.7電圧(V)100消費電力(W)450コード長さ(m)2切断能力(mm)木材55絶縁種別回二重絶縁ブレード【取付可能】ジグソー用Bタイプブレード(刃厚1.5mmまで)切断能力(mm)アルミニウム5定格時間20分傾斜角度(°)0~45ストローク数(min-1)800~2800ストローク幅(mm)18切断能力(mm)軟銅板3
高速切断機SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)当日出荷
用途金属の切断切断能力(mm)鉄工丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ2.8砥石寸法(Φmm)穴径25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)100電流(A)14.5消費電力(W)1400コード長さ(m)2外形寸法(mm)475×285×380砥石周速度(m/min)60.6付属品砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み)質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60
充電式ジグソーSHINKO(新興製作所)10日以内出荷
10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。
用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書材質ABS・スチールストローク(mm)16質量(g)1040(バッテリー込)タイプブレード:Bタイプ電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5保証期間6ヵ月充電時間(分)約60最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3サイズ(mm)200×125×65ストローク数(min-1)500~2200適合バッテリーLBP-1015A使用充電器対応:LBC-1015B
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~