絞り込み
ブランド
  • CC ROBIN
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,185)
  • 修理(3,344)
  • マキタ(2,608)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,430)
  • 日東工器(1,952)
  • RS PRO(1,608)
  • TRUSCO(1,565)
  • BAHCO(バーコ)(1,553)
  • SK11(1,440)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,275)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,236)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,127)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,097)
  • Wera(1,067)
  • 日本紐釦貿易(965)
  • KTC(962)
  • NAC(長堀工業)(911)
  • BOSCH(ボッシュ)(873)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機 CC ROBINインバーター発電機CC ROBIN
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
軽量 コンパクトで低騒音(14kg/68dB・7m) 良質な波形の電気を供給(家庭用電化製品やパソコン使用可能)
用途非常時(地震や台風などの停電時)、電源確保ができない屋外の作業時に仕様オイルセンサー付、直流12Vバッテリー充電専用コンセント付、周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付質量(kg)14周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100燃料無鉛ガソリン定格電流(A)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×240×380騒音値(dB)68機能ECOモード燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリンエンジン保護装置過電流:有り連続使用可能時間7.2~5.1時間エンジン形式ET53(KASEI製)キャブレターHUAYI/P15D-1始動方式リコイルスタート式電圧調整方式インバーター方式定格出力(kVA)0.9点火プラグNGK(CR7HSA)直流出力12/5V/Aコンセント日本製ME2817RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(4.9MB)