絞り込み
ブランド
  • GROZ
  • モノタロウ(613)
  • ANEX(518)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(584)
  • KNIPEX(クニペックス)(931)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(568)
  • KTC(753)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(649)
  • RIDGID(日本エマソン)(749)
  • SIGNET(シグネット)(524)
  • SK11(1,354)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(575)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(958)
  • TRUSCO(1,520)
  • Wera(1,049)
  • アルゴファイルジャパン(589)
  • エスコ(15,515)
  • トップ工業(541)
  • ベッセル(661)
  • マキタ(1,134)
  • 日東工器(451)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムハンマー(グラスファイバー柄) GROZ

    ゴムハンマー(グラスファイバー柄)

    GROZ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
    用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)350材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)天然ゴム
  • ナイロンストラップレンチ GROZ

    ナイロンストラップレンチ

    GROZ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1丁
    当日出荷
    ハンドルはアルミ製で、非常に軽量です。 ストラップ部はナイロン製で、ワークを傷つけず締め付けができます。
    用途オイルフィルタやシャフト、パイプなど大口径ワークの締め付けに。材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン、ピン:スチール
  • ハックソーフレーム GROZ

    ハックソーフレーム

    GROZ
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷
    250、300mmの鋸刃兼用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
    用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚トラスコ品番240-9954材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼全長(mm)430、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:430x130ハンドル長さ(mm)106ノコ刃サイズ(mm)使用:250/300
  • ダブルプッシュロックバール GROZ

    ダブルプッシュロックバール

    GROZ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッドの位置を180度まで変更出来ることで、あらゆる場所に入れ込むことが出来ます。 高強度の作業に使用可能です。 プッシュボタンインデックスヘッドにより簡単に角度を調節できます。 ダブルボタン式によりヘッドの偶発的な解除を防止します。 長寿命のクロームバナジウムボディと人間工学に基づいた設計で、快適な使用が出来ます。
    用途エンジンの取り換えと位置変更、スチール部品の位置合わせ、ハウジングからのベアリングの取り外し、重機の複雑な部品の取り換えなど
  • ダブルエンドピンバイス GROZ

    ダブルエンドピンバイス

    GROZ
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷
    硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。 両端にリバーシブルコレットがあり、 一端のチャックは直径0~0.08mmおよび2.5~3.2mmのワークを保持し、反対側のチャックは直径0.8~1.6mmおよび1.6mm~2.5mmのワークを保持します。
    用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3785材質工具鋼全長(mm)100適合サイズ(mm)0~3.2先端径(Φmm)9
  • 片手ハンマー(グラスファイバー柄) GROZ

    片手ハンマー(グラスファイバー柄)

    GROZ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
    用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼主な用途打込作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェット塩ビ管カッター GROZ

    ラチェット塩ビ管カッター

    GROZ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    バリを残さずにきれいにカットします。 軽量で丈夫なアルミダイキャストボディです。 PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに適しています。 形状とサイズ、およびラチェット機構により、切断の労力が50%削減されます(メーカー比)。 ラチェット機構により、パイプを回転させずに切断できます。 丸パイプ、角パイプ、ソフトホースを簡単に切断します。
    用途塩ビ管、ポリエチレン管の切断に。トラスコ品番256-7232材質ボディ:アルミニウム 刃:ステンレス全長(mm)225切断能力(mm)42適合替刃BLD/PCT/RT/42
  • テンション調整ハックソーフレーム GROZ

    テンション調整ハックソーフレーム

    GROZ
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    当日出荷
    強靭なフレームにより通常品の5倍の引張強度(30000PSI)を実現しています。 ハンドル下部で引張強度を調整可能です。 300mmの鋸刃用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
    用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmコバルトハイス刃、HB/BM/12/24(300mm/24山)ブレード1枚トラスコ品番240-9955材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:コバルトハイス鋼全長(mm)425、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:425x165ハンドル長さ(mm)100ノコ刃サイズ(mm)使用:300
  • スレッジハンマー GROZ

    スレッジハンマー

    GROZ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
    用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ材質鉄、ゴム主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ
  • 回転ギア 360度 ラチェットハンドル GROZ

    回転ギア 360度 ラチェットハンドル

    GROZ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ソケットを両側に15度ずつ傾けることが出来るので、使いやすいです。 クイックリリースボタンで素早くソケットを取り換えられます。 片手ですばやく操作できる薄型の可逆レバー設計です。 クロムモリブデン鋼で完全に鍛造された堅牢な構造で圧倒的な強度を誇ります。 ヘッド部も極力小さくしており、あらゆる場所で使用可能です。 特許取得済みのインテリジェントデザイン機能を備えた360度回転ラチェットハンドルです。
    材質本体:クロムモリブデン鋼、グリップ:TPR樹脂歯数30
  • 42mm塩ビ管カッター用替刃 GROZ

    42mm塩ビ管カッター用替刃

    GROZ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    PCT/RT/42用の替え刃です。
    トラスコ品番256-7233適合機種PCT/RT/42材質ステンレス
  • ハックソーブレード HSS GROZ

    ハックソーブレード HSS

    GROZ
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(10枚)
    当日出荷
    用途鉄パイプの切断に。材質コバルトハイス(HSS)全長(mm)300刃長(mm)300
  • ハックソーブレード クロム鋼 GROZ

    ハックソーブレード クロム鋼

    GROZ
    ¥599税込¥659
    1パック(10枚)
    当日出荷
    用途鉄パイプの切断に。材質クロム鋼全長(mm)300刃長(mm)300
  • ピンバイスセット GROZ

    ピンバイスセット

    GROZ
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(4本)
    当日出荷
    それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。 硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
    用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3784セット内容先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本材質工具鋼適合サイズ(mm)0~4.5
  • クラブハンマー GROZ

    クラブハンマー

    GROZ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
    材質鉄、ゴム主な用途解体作業
  • 差替式ドライバー Retra Lite GROZ

    差替式ドライバー Retra Lite

    GROZ
    ¥819税込¥901
    1セット
    当日出荷
    ロックウェル硬度HRC58-62の長さ50mmのS2スチール製ビットが内蔵されています。 格納式ビットカートリッジで容易にビットの変更や保存が出来ます。 特殊に設計されたパームセーバーキャップは、手のひらの水ぶくれを防ぎます。
    トラスコ品番196-1131セット内容(+)PH1、PH2、PH3、(-)SL4、SL6、トルクスT15、1/4インチ、六角ビット色クリア商品構成セット品アズワン品番64-8665-12
  • デュアルドライブラチェットハンドル GROZ

    デュアルドライブラチェットハンドル

    GROZ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    ハンドル部分をくるくると回すだけで閉まる構造になっています。
    用途狭い場所での使用に材質本体:クロムモリブデンスチール、クロムバナジウムスチール、グリップ:TPR樹脂歯数52