作業工具/電動・空圧工具 :「いた」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。
質量(kg)約6.3
容量(L)160
耐荷重(kg)約80(走行耐荷重:約40)
内寸(mm)約867×377×409
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×498×485
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
こんなお得な商品も!

収納ボックス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
多目的収納に便利なストッカーです。フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
色グリーン/グレー
材質(本体)ポリプロピレン
フタあり
中身が見えて使いやすくなっています。十分な内部スペースで収納力は抜群です。
タイプ中皿なし
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)約20
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
材質ポリプロピレン
幅(mm)780
質量(kg)5.33
高さ(mm)610
奥行(mm)460
内寸(mm)本体:675×355×500、フタ取付時:675×355×570
フタあり
こんなお得な商品も!

樹脂製工具箱 車輪付き
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
キャスターと伸縮するハンドルが付いて移動が楽に行えるRVBO×です。中に仕切りがないので、大きいものも入れられます。上に座ったり、重いものを乗せて運ぶこともできます。
トラスコ品番410-1375
材質ポリプロピレン、アルミニウム、ポリカーボネート
質量(kg)7.3
色グレー/ダークグリーン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)630
外寸法・高さ(mm)460
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・高さ(mm)365
有効内寸法・幅(mm)520
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
【電動×手動】
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです!
締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎バッテリー:連続使用時間が約120分。
◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
付属品USBケーブル約50cm(Type-A/Type-C)、ビット PH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)
材質PC、ABS樹脂
質量(g)180
定格電圧(V)DC3.6
最大トルク(N・m)電動1.5、手動6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45
付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)
充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)
充電池タイプリチウムイオン充電池
バッテリー容量(mAh)1600
連続動作時間無負荷:約120分
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
適合ビット(mm)対辺6.35(17mm)
電動工具・ハンドツール・パーツの収納に最適!電動工具も入る深型サイズです。持ち運ぶことができるインナートレーが2つ付いています。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。環境に配慮した再生原料を使用しています。
質量(kg)3.01
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
質量(g)3010
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)310
外寸法・奥行(mm)270
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×18×25
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
多目的に使える万能な収納ケースです。フタの開閉に連動する2段式トレーが付いていて収納力に優れています。
仕様フタの開閉に連動する2段トレー付(取り外し不可)
材質(バックル)ABS樹脂
長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。
調節可能な仕切り板が1枚ついています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6988
色ブラック/オレンジ
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)30
外寸法・幅(mm)1150
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)350
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
内部は大型中皿の2段重ねになっています。下段は移動可能な仕切りが付いているので部品などの整理に便利です。
仕様中皿付(取り外し可)
トラスコ品番325-6235
材質中皿:ポリプロピレン(PP)、取手・バックル:ABS樹脂
質量(kg)1.9
色グレー
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)240
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
丸ノコ・電動工具・パーツ・ラッカー缶の収納に適しています。電動工具も入る深型サイズです(内寸高さ約305mm)。縦型収納に配慮した収納力抜群のL字型トレーが付いているので、欲しい物がすぐに取り出せます。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。バックルは頑丈で安心な金属製です。
質量(kg)約4.5
色新エコブラック
材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
耐荷重(kg)全体約30
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)540×250×305
外寸法・幅(mm)645
外寸法・高さ(mm)370
外寸法・奥行(mm)350
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
内部は中皿の2段重ねになっています。
仕様中皿付(取り外し可)
トラスコ品番325-6251
質量(kg)2.9
色グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)20
外寸法・幅(mm)536
外寸法・高さ(mm)278
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
ハンドツール・小物・パーツの収納に適しています。フタの開閉に連動する2段式トレーが付いているので、収納力に優れています。
質量(kg)0.882
色クリア/ブラック
材質(本体)PP
質量(g)882
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)325
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)190
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
材質(本体)PP
耐荷重(kg)20
【L字型×ストレート型】
ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。
◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
充電時間(時間)3~5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
仕様【ビットチャック】6角軸
付属品ACアダプター、ビットセット(12本)
長さ(mm)約170
幅(mm)50
高さ(mm)140
質量(g)約410
電圧(V)DC3.6
最大締付トルク(N・m)4.2
バッテリー容量(Ah)1.5
ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5A
ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)
充電可能回数約500回
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
【57cm幅】【軽量】【Φ32】とても軽く使いやすい、ポリプロピレン製のスノープッシャーヘッドです。足の力も加えて楽に雪かきができるよう蹴込みが付いています。分解して収納できるため、夏場の保管場所に困りません。
用途除雪・雪かき
材質ポリプロピレン
色オレンジ
1箱(20個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ビスなどの小物も収納できるパーテーション付のインナートレー(中皿)が付いています。
仕様中皿付(取り外し可)
トラスコ品番325-8017
材質中皿:ポリプロピレン(PP)、取手・バックル・取手カバー:ABS樹脂
質量(kg)1.3
色グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)30
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)220
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの樹脂製スコップです。
本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しているので丈夫です。
足かけの部分に滑り止めの突起を設けています。
全長(mm)820
材質刃先:ポリカーボネート(PC)、柄:ポリプロピレン(PP)
質量(g)750
トラスコ品番365-0081
先端長(mm)325
刃先幅寸法(mm)270
ハンドツール・パーツの収納に適しています。
持ち運ぶことが出来るインナートレーが付いています。
また、トレーは可動式で片側に寄せれば背の高いアイテムも収納可能です。
両端にはドライバー等が収納できます。
色ダークグレー/レッド
材質(本体)ポリプロピレン
【耐荷重20kg】開口部が広いので取り出しが簡単です。フタと連動式のインナートレーが付いているので、小物収納にも便利です。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)20
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【軽量】【ポリカ】耐久性に優れたポリカーボネイト製のスノープッシャーヘッドです。足の力も加えてラクに雪かきができるように蹴込みが付いています。除雪以外にも土砂・砂利・落ち葉等の除去作業にも最適です。深さが13cmあるのでたっぷりすくえます。
用途除雪・雪かき
材質ポリカーボネート樹脂
色オレンジ
メーカーのCBボックス用のインナーボックスです。横置き(FIB-27R)・縦置き(FIB-38R)したCBボックスにぴったりなサイズです。前後に取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。引き出す際もスムーズです。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。店舗・飲食店等での荷物入れとしてもご活用いただけます。
適合CBボックス(※他社のカラーボックスではサイズが合わない場合がありますので、ご注意ください。)
材質側地:不織布(ポリプロピレン100%)、芯材:紙
耐荷重(kg)6
こんなお得な商品も!

スノーダンプ
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
【4.5kg】極太グリップで使いやすいスノーダンプです。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。小型タイプなので取り回しやすく、女性や高齢者に最適です。
トラスコ品番420-0578
材質本体:ポリエチレン(PE)、先端部分:ポリカーボネート、柄:スチール(エポキシ粉体)
厚さ(mm)(ダンプ)175
全長(mm)1310
質量(kg)4.5
刃先(mm)580
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フタが観音開きで大きく開くので、物が探しやすく取り出しやすい!また、インナートレーの下部も仕切られています。
用途ハンドツール・パーツの収納に最適
質量(kg)1.1
色ブラック
材質(本体)PP
質量(g)1100
外寸法・幅(mm)395
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)260
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)
材質ABS、TPE
質量(g)380
定格電圧(V)DC3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×45×120
最大締付トルク(N・m)3.5
付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)
充電時間(時間)3~5
充電池タイプリチウムイオン二次電池
バッテリー容量(mAh)1500
連続動作時間無負荷:約60分
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。
約1.5kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。
風量ダイヤルを操作することで、作業に合わせて風量調節が可能です。
バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。
※USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)1.6
定格電圧(V)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×150×190
風量(m3/min)2
風速(m/s)50/s
充電時間約130分
バッテリー容量(Ah)2
端子Type-C
運転時間10分(無負荷)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
コードレスで広い範囲を短時間で研磨可能です。番手(粒度)を変えることによって、荒削りから仕上げまでの研摩作業を行うことができます。市販のサンドペーパーが使用可能なので消耗品の低コストを実現しています。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ダストパック1個、サンドペーパー3種
質量(kg)1.4
色サンドベージュ
定格電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8600
プレート寸法(mm)182×91
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×92×160
連続使用時間15分
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
振動3軸合成値(m/s2)1.79
金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです!
ディスクグラインダとは?
⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
定格電圧(V)DC18
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
【軽量×コンパクト×パワフル】
使い方カンタンな充電式マルチドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど
仕様●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C
付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)
色グレー
質量(g)約366
使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)
最大トルク(N・m)6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5
バッテリーリチウムイオン2次電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)
充電時間(分)約100
バッテリー容量(mAh)1500
連続動作時間約60分(無負荷)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。
定格電圧(V)DC10.8
最大トルク(N・m)28
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)
質量(g)830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210
把握径(Φmm)10(最大チャック)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
コードレスで広い範囲を短時間で研磨できる、充電式オービタルサンダです!
オービダルサンダとは?
⇒荒削りから仕上げまで幅広い用途で使用可能な、木材などの表面を削る道具です。平面や仕上げの研磨に適しています。
本体品機能
◎10.8V:軽量(本体1.1kg)で扱いやすく、DIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎集塵袋付き:粉塵の飛び散りを抑え、手を汚さず片付けも簡単です。
◎サンドペーパー:3種のサンドペーパー付きで用途や段階で使い分けていただけます。市販(93×228mm)のものも使用可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSD919-Zにバッテリーは付属しません。
用途サンドペーパーでの粗削り、仕上げ 研磨、塗装剥がし、木材のささくれ、バリの取り除き。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~8600
運転時間(分)約15(無負荷時)
定格電圧(V)DC10.8
使用温度範囲(℃)0~40(充電池)
充電器入力AC100V
色ホワイト
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
【軽量×コンパクト×パワフル】
使い方カンタンな充電式マルチドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎トルクアタッチメント:トルク調節でネジの締めすぎを防止。家具やネジの破損を防ぎます。
◎スミウチアタッチメント:壁際や天板近くの狭い場所でもまっすぐに打つことが出来ます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど
仕様●スミウチアタッチメント:回転数:200rpm(無負荷)、最大トルク:4N・m、適用ビット:6角軸片頭(2面幅6.35mm)、製品寸法(cm):長さ約6.5×幅約3.94×高さ約4.6、製品質量:約87g●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C
付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)
色グレー
質量(g)約366
使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)
最大トルク(N・m)6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5
バッテリーリチウムイオン2次電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)
充電時間(分)約100
バッテリー容量(mAh)1500
連続動作時間約60分(無負荷)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです!
丸のことは?
⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。
回転数(min-1[r.p.m])4300
定格電圧(V)DC18
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです!
丸のことは?
⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体2.3kg)で扱いやすく、DIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC125-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。
色ホワイト
回転数(min-1[r.p.m])2600
定格電圧(V)DC10.8
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに
質量(g)800
定格電圧(V)DC10.8
最大締付トルク(N・m)80
付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)
適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:53×69×102
製品質量(g)220
充電時間(分)130
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎18V:軽量(0.9kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD25-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。
定格電圧(V)DC18
最大トルク(N・m)25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)、0~1350(高速)
把握径(Φmm)10(最大チャック)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。