作業工具/電動・空圧工具 :「エアブロー充電式」の検索結果
片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー
付属品USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)
電流(A)(入出力)3/2.2/1.66
電圧(V)(入出力)DC:5/9/12
定格電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×139×252
定格容量6000mAh
連続使用時間50分(無負荷)
充電時間120分
バッテリー電圧(V)18
風量調整6段階
充電池タイプリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)2000
端子Type-C
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。
約1.5kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。
風量ダイヤルを操作することで、作業に合わせて風量調節が可能です。
バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。
※USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)1.6
定格電圧(V)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×150×190
風量(m3/min)2
風速(m/s)50/s
充電時間約130分
バッテリー容量(Ah)2
端子Type-C
運転時間10分(無負荷)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。