【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 5点セット 18Vアイリスオーヤマ3日以内出荷
DIYから家具の組み立てまでマルチに大活躍するマルチギア5点セットです。必要に応じて別売のヘッドを購入していただくと、本体はそのままで何役もこなし作業の幅が広がります。ハイパワーな18Vシリーズのため、よりスピーディーな加工やパワーが必要な作業に向いています。穴あけ・ネジ締めに使えるドリルドライバーヘッドとインパクトドライバーヘッド、切断・研磨に使えるジグソーヘッドとサンダーヘッドと丸ノコヘッドの5点セットでDIY入門に最適です。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり質量(kg)5色サンドベージュ最大出力トルク(N・m)40(ドリル)/150(インパクト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700(インパクト)/350(ドリル低速)/1400(ドリル高速)/4500(丸のこ)パッケージサイズ(mm)幅230×奥行240×高さ400有効長(最大切り込み深さ)(mm)40(丸のこ)充電時間(分)120無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー)ストローク幅(mm)14(ジグソー)関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)振動数(回/min-1)10000(サンダー)
【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 3点セット 18Vアイリスオーヤマ3日以内出荷
DIYから家具の組み立てまでマルチに大活躍するマルチギア3点セットです。必要に応じて別売のヘッドを購入していただくと、本体はそのままで何役もこなし作業の幅が広がります。ハイパワーな18Vシリーズのため、よりスピーディーな加工やパワーが必要な作業に向いています。穴あけに使えるドリルドライバーヘッドと、切断・研磨に使えるジグソーヘッドとサンダーヘッドの3点セットでDIY入門に最適です。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり質量(kg)3色サンドベージュ最大出力トルク(N・m)40(ドリル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])350(ドリル低速)/1400(ドリル高速)パッケージサイズ(mm)幅190×奥行215×高さ230充電時間(分)120無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー)ストローク幅(mm)14(ジグソー)関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)振動数(回/min-1)10000(サンダー)
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~