作業工具/電動・空圧工具 :「セーバーソー 木工用」の検索結果
こんなお得な商品も!
充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
コードレスで軽量・ハイパワーで木材、鉄、アルミ、塩ビなどを高速切断します。木工用ブレードと鉄鋼用ブレードの付け替えは工具不使用で簡単取り付けられます。庭木の枝打ちや粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、鉄鋼用ブレード1個
質量(kg)2
色サンドベージュ
定格電圧(V)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×80×170
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
ストローク数(回/分)3300
ストローク幅(mm)13
コードレスで軽量・ハイパワーで木材、鉄、アルミ、塩ビなどを高速切断します。木工用ブレードと鉄鋼用ブレードの付け替えは工具不使用で簡単取り付けられます。庭木の枝打ちや粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、鉄鋼用ブレード1個
質量(kg)1.4
色サンドベージュ
定格電圧(V)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×64×206
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
ストローク数(回/分)3300
ストローク幅(mm)13
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです!
レシプロソーとは?
⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体1.4kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。
◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。
◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS13-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等に。
切断能力(Φmm) 軟鉄線約25(板厚1)
定格電圧(V)DC10.8
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
色ホワイト
切断能力(mm)木材約55
ストローク数(min-1)0~3000
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです!
レシプロソーとは?
⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。
本製品機能
◎18V:軽量(1,6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。
◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。
◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS20-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等。
定格電圧(V)DC18
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。