1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つのスイッチボタンで2つのヘッドをコントロールできます。2つのヘッドが独立して120°まで調整&ロックでき、より広い照明が可能です。
付属品0.5m Type-C充電ケーブル 質量(g)140 スイッチLowモード:160Lm/約5.0時間、Highモード:320Lm/約2.0時間 使用温度(℃)-10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×45 バッテリー2pcs高品質3.7V 350mAh リチウムイオン 表示LED緑点滅-充電中、緑-充電済み 充電時間(時間)約2.5 LEDSMD LED:6500K
1個
6,098 税込6,708
翌日出荷